絞り込み
形状

その他(1)

正方形(1)
材質
- PVDコーティング(4)
- その他(1)
- ハイス(1)
- 超硬合金(3)
切刃長さ(mm)
- 0.3(2)
- 4(2)
- 12(1)
- 16(1)
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(2)
コーナー半径(mm)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(4)
厚さ(mm)
- 3
- 1.4(9)
- 1.59(26)
- 1.8(7)
- 2.2(7)
- 2.38(80)
- 2.6(14)
- 3.18(94)
- 3.2(7)
- 3.5(7)
- 3.97(61)
- 4(17)
- 4.76(130)
- 4.8(13)
- 5(23)
- 5.56(17)
- 6(17)
- 6.35(56)
- 7(11)
- 7.94(13)
- 厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 20(1)
- -(2)
20・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
OSG(オーエスジー)・イスカル・京セラ・三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

その他(1)

正方形(1)

Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH
OSG(オーエスジー)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST
OSG(オーエスジー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
A DG突/チップ
イスカル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
アールチップ RT
カムス(旧:高周波精密)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷材質NK4厚さ(mm)3表面処理TINコーディング逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.5穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応