絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • イスカル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 京セラ(2)
  • ワルター(1)
形状
形状
その他(4)
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(6)
形状
正方形(1)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(1)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 16.18(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(2)
  • 0.4(5)
  • 0.5(1)
  • 0.8(7)
  • 1(1)
  • 1.2(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 3.2(1)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 5.56
  • 1.4(9)
  • 1.59(26)
  • 1.8(7)
  • 2.2(7)
  • 2.38(86)
  • 2.6(16)
  • 3(15)
  • 3.18(103)
  • 3.2(7)
  • 3.5(7)
  • 3.97(70)
  • 4(19)
  • 4.76(150)
  • 4.8(13)
  • 5(24)
  • 6(18)
  • 6.35(61)
  • 7(17)
  • 7.94(13)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(8)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(6)
  • 超高圧焼結体(1)
CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・サーメット・超硬合金・超高圧焼結体
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 11(5)
  • 15(5)
0・11・15
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(14)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(4)
円形
円形(1)
平行四辺形
平行四辺形(6)
正方形
正方形(1)
チップ AXET-PEFR-S 住友電工ハードメタルチップ AXET-PEFR-S住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APET-S 住友電工ハードメタルチップ APET-S住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ JDMT-ST 三菱マテリアルチップ JDMT-ST三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMT-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-JM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APET 住友電工ハードメタルチップ APET住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ADKW イスカルチップ ADKWイスカル
28,980税込31,878
1箱(2個)
4日以内出荷
チップ H490 イスカルチップ H490イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
チップ JDMT-ZDSR-ST 三菱マテリアルチップ JDMT-ZDSR-ST三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
材質FH7020トラスコ品番686-1369厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-S 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-C住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPGT-SM 京セラチップ RPGT-SM京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APET-F 住友電工ハードメタルチップ APET-F住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZNMT-S 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-S住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ZNMT-C 住友電工ハードメタルチップ ZNMT-C住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
7日以内出荷
厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDCT-PDN イスカルチップ QDCT-PDNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC328形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状