絞り込み
形状
形状
その他(1)
材質
  • その他(2)
  • 超硬合金(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 3.3(2)
  • 4(2)
  • 5.3(2)
  • 6.7(2)
  • 8.3(2)
  • 10.6(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.14(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
厚さ(mm)
  • 1.9(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.6(5)
  • 2.7(2)
  • 3(5)
  • 3.1(1)
  • 3.18(1)
  • 3.5(1)
  • 4(6)
  • 4.6(2)
  • 4.76(1)
  • 5(7)
  • 5.2(2)
  • 5.6(2)
  • 5.9(2)
  • 6(5)
  • 6.35(1)
  • 7(5)
逃げ角(度)
  • 8(2)
  • 25(1)
8・25
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • イスカル(217)
  • 住友電工ハードメタル(151)
  • 京セラ(139)
  • 三菱マテリアル(121)
  • DIJET(ダイジェット工業)(89)
  • タンガロイ(65)
  • 富士元工業(58)
  • サンドビック(50)
  • BIG DAISHOWA(38)
  • MSTコーポレーション(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • 日研工作所(23)
  • 三和製作所(三和バイト)(23)
  • ケナメタル(18)
  • カムス(旧:高周波精密)(15)
  • SANDVIK(13)
  • THECUT(11)
  • NTKカッティングツールズ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル PD用インサート

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。幅広い被削材に対応可能なラインナップ。鋼・ステンレス鋼用(DM) XP9020:切れ味と強度をバランスよく兼ね備えた形状。鋼・ステンレス鋼加工において優れた性能を発揮。鋳鉄用(DR) XP1010:すくい角とランドによる刃先強度に優れた形状。鋳鉄加工において優れた性能を発揮。アルミニウム合金・非鉄用(DN) CK110: シャープな切れ味とポリッシュ処理による切りくず排出性に優れた形状。アルミニウム合金・非鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用インサート。鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金・非鉄用の穴あけ。逃げ角(度)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) P2D/P3D/P4D/P5D 外周刃専用インサート

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを!。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。外周刃専用インサート (DM) XC9015:強靭な超硬母材と圧膜のCVDコーティングにより、耐摩耗性に優れる。鋼・鋳鉄加工において優れた性能を発揮。
    用途インデキサブルドリル PDシリーズ用外周刃専用インサート。鋼、鋳鉄の穴あけ。逃げ角(度)8材種XC9015RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(プラネットカッタ) PCCTI OSG(オーエスジー)

    チップ(プラネットカッタ) PCCTI

    OSG(オーエスジー)
    4,898税込5,388
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質VBX表面処理TiCN適合ねじメートルねじ・ユニファイねじ
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (刃先強化タイプ) PFB-LZ-SH

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (刃先強化タイプ) PFB-BR-SH

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ刃先強化タイプ材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 バレル型インサート (汎用タイプ) PFB-BR-ST

    OSG(オーエスジー)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用 レンズ型インサート (汎用タイプ) PFB-LZ-ST

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
    用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合)タイプ汎用タイプ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

    OSG(オーエスジー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
    用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC) OSG(オーエスジー)

    インサート (CERATIZIT MaxiMill HEC)

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
  • インサート (CERATIZIT CTCP) OSG(オーエスジー)

    インサート (CERATIZIT CTCP)

    OSG(オーエスジー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    勝手N

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状