2,313件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
旋削加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.8●最大切り込み:28.0●勝手:勝手なし●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3281 アズワン品番65-8204-85
1セット(10個)
51,880 税込57,068
7日以内出荷

耐熱合金加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:358-5182 アズワン品番65-8262-83
1セット(10個)
19,080 税込20,988
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:鋼●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:2.3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2696 アズワン品番65-8195-43
1セット(10個)
27,880 税込30,668
7日以内出荷

チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で幅の細い溝や深い溝の加工に適しています。端面溝入れ加工用。倣い加工用。
仕様●材質:1105●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9603 アズワン品番65-8217-20
1セット(10個)
26,580 税込29,238
7日以内出荷

コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。シールフィン溝加工用。
仕様●SSC:HL●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0964 アズワン品番65-8194-09
1セット(5個)
16,580 税込18,238
7日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス極細軟鋼用●EA315SB-1用 アズワン品番65-9249-09
1箱(5個)
3,100 税込3,410
翌日出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:E●CW:2.00●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1117 アズワン品番65-8213-04
1セット(10個)
19,880 税込21,868
7日以内出荷

ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工。ドライ・ウェット対応。
仕様●IC:8●LE:12.2●S:4.53●RE:0.79●ステンレス鋼旋削加工用チップ●Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジー採用●最適化された耐熱母材と耐熱性コーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:869-0543 アズワン品番65-8263-16
1セット(10個)
23,280 税込25,608
7日以内出荷

旋削加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:2コーナ仕様●SSC:L●CW:8●RE:0.8●CDX:28●APMX:4.0●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3937 アズワン品番65-8204-90
1セット(10個)
61,080 税込67,188
7日以内出荷

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。旋削加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●PVD TiAlN薄膜コーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2053 アズワン品番65-8216-77
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

コロターンTR、コーティング超硬チップ。ひし形35°チップ。ポジチップ。耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:8●s:4.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-9503 アズワン品番65-8262-98
1セット(10個)
24,180 税込26,598
7日以内出荷

小物部品の外径および一般内径加工用CVDコーティング超硬材種です。一般旋削鋳鉄加工用。
仕様●適合被削材:K●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):7.8873●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:KR●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:695-2267 アズワン品番65-8269-49
1セット(10個)
19,180 税込21,098
4日以内出荷

フライス加工用チップ。
仕様●フライスカッター用チップ H10 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6261 アズワン品番65-8238-75
1セット(10個)
26,880 税込29,568
4日以内出荷

鋼用。重切削用。
仕様●コーティング:CVD●M級●幅:4.76mm●コーナーR:0.45●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9840 アズワン品番65-8215-54
1セット(10個)
24,480 税込26,928
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.1●最大切り込み:4●勝手:右●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-7906 アズワン品番65-8197-71
1セット(5個)
20,680 税込22,748
7日以内出荷

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。旋削加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:J●CW:5.00●AN:7°●ANN:4°●RE:0.40●APMX:3.50●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:613-5153 アズワン品番65-8215-70
1セット(10個)
25,480 税込28,028
7日以内出荷

スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応。正真正銘の4コーナーチップ。
仕様●スーパーUドリルチップ COAT●コード番号:613-8969 アズワン品番65-8155-19
1セット(10個)
29,180 税込32,098
4日以内出荷

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:J●la:5●re:0.8●最大切り込み:23.0●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:609-8568 アズワン品番65-8204-09
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●コロミル365チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-7634 アズワン品番65-8211-81
1セット(10個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

コロターンTR、超硬チップ。ひし形55°チップ。ポジチップ。鋳鉄および耐熱合金加工用。仕上げ加工用。倣い加工用。
仕様●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.4●l:13●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:579-9147 アズワン品番65-8262-71
1セット(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。旋削加工用。
仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.1●最大切り込み:4●勝手:右●コーナR(mm):0.1●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9690 アズワン品番65-8196-85
1セット(5個)
25,780 税込28,358
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●材質:S30T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0952 アズワン品番65-8224-93
1本
2,680 税込2,948
8日以内出荷

旋削加工用。
仕様●加工形態:中送り●チップ形状:2コーナ仕様●チップサイズ:L●la:8●re:1.2●最大切り込み:27.6●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3361 アズワン品番65-8204-99
1セット(10個)
50,680 税込55,748
7日以内出荷

コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●適合ホルダ:■■■●チップサイズ:06●s:3.97●re:0.8●l:6.14●iC:9.52●コーティングチップ●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:133-4352 アズワン品番65-8268-59
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:04●s:3.5●re:0.5●la:4.6●l:5.1●iW:9.5●bs:0.4●原産国:スウェーデン●コード番号:156-4421 アズワン品番65-8210-11
1セット(10個)
23,180 税込25,498
4日以内出荷

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。溝入れ加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:F●CW:2.50●REL:0.20●RER:0.20●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:823-1129 アズワン品番65-8213-76
1セット(10個)
20,680 税込22,748
7日以内出荷

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。
仕様●表面処理:MT-Ti(C、N)+Al2O3コーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-8721 アズワン品番65-8153-91
1セット(10個)
20,180 税込22,198
4日以内出荷

旋削加工用。
仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):28●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:中送り●ブレーカー:TM●チップサイズ:L●la:8●re:0.8●最大切り込み:28.0●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:608-1215 アズワン品番65-8204-97
1セット(10個)
40,580 税込44,638
4日以内出荷

フライス加工用チップ。コーティング超硬チップ。肩削り加工。切込み角90°カッター用。鋳鉄加工用。
仕様●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:579-7951 アズワン品番65-8261-02
1セット(10個)
26,480 税込29,128
7日以内出荷

炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に適しています。4コーナーチップです。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。スーパーUドリル880用。
仕様●表面処理:TiAlNコーティング●材質/仕上:超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:613-9001 アズワン品番65-8153-59
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッター。高精度溝用のシャープな刃先です。あらゆる被削材に対応します。フライスでの面取り加工用。
仕様●チップサイズ:12●Dc:21.7●l1:4.1●最大切り込み:1.7●la:2●刃数:3●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-7850 アズワン品番65-8138-23
1セット(2個)
14,080 税込15,488
7日以内出荷

倣い加工用。
仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-0826 アズワン品番65-8200-86
1セット(10個)
30,380 税込33,418
7日以内出荷

仕様●定格電圧:16V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個 アズワン品番67-0401-55
1個
159 税込175
5日以内出荷

旋削加工用。
仕様●チップ形状:1コーナ仕様●チップ逃げ角(°):7●コーティング:UNCOAT●加工形態:低送り●ブレーカー:TF●チップサイズ:H●la:4●re:0.4●勝手:勝手なし●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:607-4855 アズワン品番65-8202-38
1セット(10個)
20,180 税込22,198
4日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:Uncoated●適合ドリル径(mm):34~40●穴あけ用チップ●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2508 アズワン品番65-8192-91
1セット(10個)
20,680 税込22,748
4日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●材質:S30T●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:162-4094 アズワン品番65-8224-84
1本
2,680 税込2,948
8日以内出荷

DS20穴あけ用チップです。
仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiCN+Al2O3+TiN●適合ドリル径(mm):23~27●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/CVD TiCN+Al2O3+TiN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-2527 アズワン品番65-8192-60
1セット(10個)
23,480 税込25,828
4日以内出荷

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。一般旋削鋼加工用。荒加工用。
仕様●チップ形状:三角形●刃長(mm):13●厚さ(mm):9.525●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:バーピーリング●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7560 アズワン品番65-8260-25
1セット(5個)
51,080 税込56,188
4日以内出荷

U-Maxドリルエンドミル用チップ。低い切削抵抗。超硬チップ。穴あけ加工。エンドミル加工。
仕様●U-Max面取リエンドミル用チップ4030●原産国:日本●コード番号:578-8811 アズワン品番65-8246-46
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。溝加工、正面フライス加工用。
仕様●適用被削材:ステンレス●コーティング:PVD●研磨級●コーナーR:3.0●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:206-2651 アズワン品番65-8224-94
1本
2,780 税込3,058
8日以内出荷

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります