- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
- 特殊形状
- 46ページ目
46ページ目: 特殊形状
「形状」から絞り込む
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。
内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。)
チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。
安定した横引き多機能加工が行えます。
外径・内径加工が1種類のチップで可能です。
材質超硬
チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
用途外径・端面加工用・多機能加工
適合チップGIP-RS/LSGIF-RS/LSGIMY(フルRタイプ)GIMY-UN
トラスコ品番517-7961
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途内径加工用・多機能加工
適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2
トラスコ品番517-7910
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
一種類のチップで多用途の加工が可能です。外径深溝入れ、外径横引き加工、突っ切り加工、内径溝入れ、内径横引き加工、端面溝入れ、端面横引き加工すべてが一種類のチップで行えます。
ねじれ刃構造のヘリグリップは、チップ長さ以上の加工が可能です。(加工深さがチップ長さに制限されません)
使用工具本数が削減されます。加工時間が短縮されます。
ドゥーグリップ(外径用)、ヘリフェース(端面溝用、右勝手のみ)のホルダーが共用できます。
用途多機能加工用
材質コーティング
仕様フルR
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)2.38
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
質量(g)300
材質NK2020
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
1箱(12個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
材質ハイスTiNコート
トラスコ品番796-8281
適合機種デカモミ
質量(g)2.16
1箱(12個)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
逃げ角(度)15
チップブレーカ-
穴の形状-
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形35°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/VN□□1604~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)116
寸法D1(mm)9.525
寸法D2(mm)3.81
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状菱形55°
材質高速度鋼(SKH57)
仕様超硬チップ型番/DN□□1504~
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
質量(g)80
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)5.16
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角80°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
R0.2
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状三角
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
厚さ(mm)4.76
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状四角90°
材質高速度鋼(SKH57)
適合機種汎用旋盤、NC旋盤
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。