2,312件中 1,881~1,920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
1箱(10個)
28,980 税込31,878
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルチップ 3M AXKT
エコ商品
(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)13.5 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)2 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ 3MAXKT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イスカルチップ SEHT
エコ商品
形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ S90MT
形状正方形90° 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.8 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ RXMT-RM
形状円形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ RXCR
形状円形 厚さ(mm)1.5 切刃長さ(mm)5 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ RFMT
形状円形 厚さ(mm)5.48 切刃長さ(mm)19 逃げ角(度)25 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正八角形135° コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状- 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)3.3 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
38,980 税込42,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ BCRD
材質IC328 穴の形状- チップブレーカQTタイプ
1箱(10個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ APCR
材質IC28 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ ADMA
エコ商品
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ ADCR
エコ商品
形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)15.95 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質MD220
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VDGX-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 材質MD220 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WPC
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VDGX
形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 材質HTi10 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SRG
1箱(10個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SPCA
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質NX2525 トラスコ品番678-2141 形状正方形90° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)15.88 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷

三菱マテリアルチップ SNC
1箱(10個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
材質PR915
1箱(2個)
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ NP-GDCW
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 材質MD220 トラスコ品番674-2262 厚さ(mm)4 切刃長さ(mm)9.5 逃げ角(度)15 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

三菱マテリアルチップ MPMW
(材質)。鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状ひし形86° 材質UTi20T 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし
1箱(10個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ GDCN
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用して下さい。 材質MD220 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)15 穴の形状- チップブレーカブレーカなし
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DEGX-F
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。 形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質MD220 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ CTBT-B
(材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) トラスコ品番138-3728 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 質量(g)300 被削材アルミ 逃げ角(度)7 適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

被削材鋼全般 適合ヘッドTW用/TW5370A、TW6986A、TW6890A、TW88110A、TW98126A、TW125153ARW用/RW5370A、RW6888A、RW86106A、RW100125A、RW125150A、RW150A チップ幅(mm)12.7 チップ厚さ(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.8
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ) 被削材アルミ 適合ヘッドRW用/RW2533A チップ幅(mm)7.94 チップ厚さ(mm)2.38 ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります