- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
- 特殊形状
- 49ページ目
49ページ目: 特殊形状
「形状」から絞り込む
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
被削材アルミ
適合ヘッドRW用/RW2533A
チップ幅(mm)7.94
チップ厚さ(mm)2.38
ノーズ半径r(mm)0.4
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)
形状正方形
被削材アルミ
逃げ角(度)7
ノーズ半径r(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
被削材鋼全般
適合ヘッドRW用/RW2533E、RW3037EKW用/EB53EM、EB68EM
チップ幅(mm)7.94
チップ厚さ(mm)2.38
ノーズ半径r(mm)0.4
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
用途TACドリル用
形状長方形90°
材質T313W
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仕上げ
被削材SM
勝手L
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)3.175
母材超硬
材種1205
用途仕上げ
被削材SM
勝手R
コーティングAlTiN
チップ厚さ(mm)3.175
母材超硬
材種1205
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
特殊強靭結晶組織により耐摩耗性・耐欠損性が向上します。
被削材:ステンレス鋼。
仕様●汎用加工用●材質/仕上:MD220●原産国:日本●コード番号:358-6678
アズワン品番67-5670-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に適しています。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に適しています。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。
高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。
断続切削や高切り込み加工に適しています。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
トラスコ品番410-9749
適合本体W1010/W1011/W1210/W1211
刃長(mm)25
コーナー半径(mm)0.4
適合被削材種M・S
材種WSM10S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コロマントUドリル用チップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。
仕様●チップサイズ:08●l:8.14●iC:12.7●s:4.76●re:1.2●サンドビック コロマントUドリル用チップ 235 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:133-4476
アズワン品番65-8268-67
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。