6ページ目: 特殊形状
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスCBN●原産国:日本●コード番号:687-5840
アズワン品番68-0484-26
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:高硬度材。
焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。
鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
被削材:高硬度材。
仕様●コンパックスTATボラニットCBN●原産国:日本●コード番号:674-1959
アズワン品番68-0484-36
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
仕様●WS用チップCOAT●原産国:日本●コード番号:687-7966
アズワン品番68-0487-87
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834
アズワン品番68-0482-25
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737
アズワン品番68-0482-13
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
コーナーRの加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
材質コバルトハイス(HSCO)
刃数4枚
R面取り加工専用のカッタです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番322-6479
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数3枚
全長(mm)55
先端径(mm)6
半径R(mm)0.5
シャンク径(mm)10
刃径(mm)9
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。
トラスコ品番837-6171
材質ABS樹脂
締め付け幅(mm)最大70
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
適合機種チビモミ
材質微粒子超硬
コーティングAlCrN
コーナー数2
材種AC16N
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
材質超硬合金
全長(mm)93
シャンク径(mm)10
最大面取径(Φmm)10
最小面取径(Φmm)2.5
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。
シャンク径(mm)6
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番370-1435
材質微粒子超硬
刃数1枚
全長(mm)60
先端角(°)90
面取径(mm)0.05~3
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
トラスコ品番410-9749
適合本体W1010/W1011/W1210/W1211
刃長(mm)25
コーナー半径(mm)0.4
適合被削材種M・S
材種WSM10S
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。
チップ形状円形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様●色温度/波長:6500K●光束:1590lm●電流値:0.2~18A●電圧値:2.8~4.0V
アズワン品番67-0457-38
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。
用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。
被削材H
材種7015
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。
用途倣い加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。
材種7015
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
材種4425
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材PK
材種4425
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。
被削材PK
材種4325
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷から翌々日出荷
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。