絞り込み
ブランド
  • 兼工業
  • TOTO(470)
  • INAX(LIXIL)(293)
  • カクダイ(180)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
  • アイエス工業所(65)
  • ミヤコ(64)
  • エスコ(60)
  • RELIANCE(リラインス)(41)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • コンビ(18)
  • ポッシュリビング(12)
  • 山崎実業(10)
  • FMバルブ製作所(10)
  • MOJYU(モジュ)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • オモイオ (omoio)(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(34件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    単式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
    材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
  • 複式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    複式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
  • 波浪防止アダプター 兼工業

    波浪防止アダプター

    兼工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単式ボールタップ(銅玉) 兼工業

    単式ボールタップ(銅玉)

    兼工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。材質(本体)CAC406種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
  • 防振アダプター 兼工業

    防振アダプター

    兼工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
    材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
  • 複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付) 兼工業

    複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

    兼工業
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
    材質(本体)SCS14種類複式材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    ステンレス製単式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
    材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316材質(本体)SCS14種類単式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~100使用流体上水・精製水等最高使用温度(℃)100材質(玉)ステンレス材質(ストレーナ)SUS316材質(弁棒)SCS14
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SR

    兼工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
    材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60寸法D(mm)47.5寸法C(mm)33寸法d(Φmm)120(灰)使用流体上水寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377適合流体上水材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ステンレス玉)

    兼工業
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
    種類複式使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60ボール径(Φmm)150材質(玉)ステンレス
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD-SC

    兼工業
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、 止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.05~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
  • 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 浮子玉ф150×M8 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 浮子玉ф150×M8

    兼工業
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • 圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉) 兼工業

    圧力バランス型複式ボールタップ フランジ仕様(ステンレス玉)

    兼工業
    84,980税込93,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
    材質本体・フランジ:CAC406、SUS304、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、継ギボルト:SUS304、継ギサオ:C3604、浮子玉:SUS316、ガイドアーム:SUS304使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
  • 水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    水位差動圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。 圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水
  • 定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD 兼工業

    定水位弁専用水位作動式ボールタップ(ポリ玉) FWD

    兼工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により 止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
    材質本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ使用圧力(MPa)0.25~0.75使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品