絞り込み
ブランド
- イスカル(316)
- BIG DAISHOWA(97)
- 日研工作所(84)
- サンドビック(37)
- 京セラ(31)
- タンガロイ(23)
- MSTコーポレーション(21)
- ケナメタル(13)
- 田倉工具(4)
- カーメックス(2)
- ニューストロング販売(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- カイザー(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- D'ANDREA(1)
エコロジープロダクト

CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷低切削抵抗の内径ボーリングバイトです。内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途バックボーリング加工に。
円筒シャンク Coromant Capto(R) 防振アダプタ
サンドビック¥1,498,000税込¥1,647,8001本翌々日出荷コロマントキャプトクランプホルダ付きボーリングバイト。防振機構付きで、長い突出しでもびびりにくい。コロマントキャプトの高精度、高剛性やクイックチェンジの利点を適用可能。用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。突出しの長い内径加工に。
コロボア825XL ファインボーリング
サンドビック¥389,800~税込¥428,780~1本翌々日出荷高精度ボーリング工具。内部給油により、良好な切りくず排出。2μm単位で加工径を調整可能用途ファインボーリング加工用
CoroBore(R) 825XL ファインボーリング工具
サンドビック¥369,800~税込¥406,780~1本ほか翌々日出荷から30日以内出荷内部給油で非常に安定した高剛性システムです。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径精密ボーリング加工用。
CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具
サンドビック¥329,800~税込¥362,780~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径荒ボーリング加工用。
デジタルディスプレイユニット GH1-DA
タンガロイ¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷径調整した値を、0.001 mm 単位で高精度径表記。 実際の調整量を計測、ディスプレイ表記はバックラッシュなし。 測定姿勢に対応するために、ディスプレイ表記の上下を変更可能。 表記寸法はミリ、インチ単位に変更可能。 電源は単3電池を使用。 ディスプレイユニット本体は磁力で工具本体からの落下を防止。RoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバー インサートホルダ SwissBore256-shank
タンガロイ¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷寸法LH(mm)85寸法LF(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートCC※※0602...
デジタルファインボーリングヘッド FBHO-DE
タンガロイ¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷適合ボーリングバー:254... / 256...油穴有RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)88.1寸法DCN(mm)9.75
マイクロボア カートリッジ
MSTコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ボーリングバーカートリッジ式(BCA)用のマイクロボアカートリッジになります。適合機種ボーリングバーカートリッジ式(BCA)
マイクロボアユニット(ロー付)
MSTコーポレーション¥24,880~税込¥27,368~1個6日以内出荷ボーリングバーカートリッジ式(BCA)用のマイクロボアユニットになります。適合機種ボーリングバーカートリッジ式(BCA)
ストレートシャンクZMACボーリングバー
日研工作所¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷寸法C(mm)15シャンクNo.K32-Q12-20ボーリング範囲(Φmm)15.9~20.2有効ボーリング長(mm)38ヘッドNo.12-ZMAC16-45VチップNo.3MP-C、B
RWボーリングヘッド(荒加工用)
カイザー¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から翌々日出荷アキシャルアジャスト機構付で、ステップカットが可能です。 カートリッジを選択することで、貫通穴(Aタイプ)、止まり穴(Eタイプ)の加工に対応します。用途荒加工用。
万能ボーリングバーソケット
PROCHI(プロチ)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION
ケナメタル¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
ボーリングヘッド H-MVUN 93°
ケナメタル¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷ボーリングヘッド。H-MVUN93°。クーラントスルー勝手右長さL1(mm)41ゲージインサートVN_160408
ボーリングヘッド H-SDUC
ケナメタル¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷スクリューオンボーリングヘッド。H-SDUC93°。スルークーラントゲージインサートDC_11T308