絞り込み
ブランド
- イスカル(316)
- BIG DAISHOWA(97)
- 日研工作所(84)
- サンドビック(37)
- 京セラ(31)
- MSTコーポレーション(21)
- ケナメタル(13)
- タンガロイ(7)
- 田倉工具(4)
- カーメックス(2)
- 三菱マテリアル(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- カイザー(2)
- ニューストロング販売(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- D'ANDREA(1)
エコロジープロダクト

ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル HSKアーバー一体型エンドミル HSM90SFD-22
イスカル¥269,800~税込¥296,780~1本29日以内出荷HSKアーバー一体型エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用フェースミル HSM90S FAL
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷高速アルミ加工用フェースミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用エンドミル HSM90S EAL-14
イスカル¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷高速アルミ加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。トラスコ品番112-1895RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-12
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-M
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプエンドミルヘッド H606 ER-M
イスカル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルヘッドです。用途倣い加工用。トラスコ品番113-1396RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
ドゥーグリップ ニューブリテン社マルチスピンドルマシン用ホルダー
イスカル¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ニューブリテン社マルチスピンドルマシン専用のホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。トラスコ品番340-7970全長(mm)181.7RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN
イスカル¥87,980税込¥96,7781本29日以内出荷プランジ加工用フェースミルです。用途プランジ加工用。トラスコ品番111-3975RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R05
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル エンドミル IQ845 ESY-R05
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
タングミル カートリッジ式スロッター FDN-CAPM15
イスカル¥209,800~税込¥230,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
トロミル フレックスフィットタイプヘッド E93CN-M
イスカル¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷金型隅加工用エンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-3348RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-C-R07
イスカル¥99,980税込¥109,9781本29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5104RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル フェースミル F45LN-N15
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷45°リードの縦置きフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番422-8578RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応