カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(189)
- 三菱マテリアル(115)
- 京セラ(91)
- サンドビック(35)
- ワルター(29)
- 住友電工ハードメタル(28)
- イスカル(19)
- カーメックス(11)
- SANDVIK(10)
- 瓜生製作(4)
- 三和製作所(三和バイト)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 日研工作所(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- マパール(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクリュー
ワルター¥859税込¥9451個当日出荷ワルター工具のアクセサリー部品です。用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。トラスコ品番533-1533材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ファインボーリングヘッド用超硬ボーリングバイト
サンドビック¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷高送りによる高生産性加工を実現します。チップ工具寿命が飛躍的に向上します。あらゆる送り方向に加工可能です。用途別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径旋削加工に。形状三角形質量(kg)0.08寸法D1(mm)-勝手右勝手寸法dmm(mm)16切込み角Kr(°)90寸法γ(°)0チップタイプ超硬ソリッドクランプシステムピンロック
ビット(トルクスプラス)
サンドビック¥659~税込¥725~1個当日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼旋削加工用チップです。最適化された耐熱母材と耐熱性コーティングが特長です。Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途ステンレス鋼旋削加工用。安定した加工から平均的な加工に。
head holder CFS 201
マパール¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。仕様headholderCFS201
head holder CFS 101
マパール¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。仕様headholderCFS101
スロッター
イスカル¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。 標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。刃数6フランジ【ドライビングフランジ】R1.00-46シャフトSW32-25.4-46J適合チップGSFN寸法D(mm)80.0寸法T(mm)16