カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タンガロイ(189)
- 三菱マテリアル(113)
- 京セラ(91)
- サンドビック(35)
- ワルター(29)
- 住友電工ハードメタル(28)
- イスカル(19)
- カーメックス(11)
- SANDVIK(10)
- 瓜生製作(4)
- 三和製作所(三和バイト)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 日研工作所(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- マパール(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

給油式スクリューコンプレッサ タンクマウント式 ”LRSTシリーズ”
アネスト岩田¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台3日以内出荷大容量タンクを内蔵した高効率なインバータ制御のため、消費量の増減にもフレキシブルに対応します。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)三相200対応ドライヤー付:無吐出圧力(MPa)1制御圧力(MPa)0.83~1.0
スプリング式排気ホースリール(6″X7.5m)NR-CP
ヤマダコーポレーション¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷コストパフォーマンスに優れた排気ホースリールです。ホースはドラムに巻き取られるため、使用しない場合は作業空間を有効に利用できます。トラスコ品番389-9016
スプリング式排気ホースリール(5″X7.5m)NR-CP
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷コストパフォーマンスに優れた排気ホースリールです。ホースはドラムに巻き取られるため、使用しない場合は作業空間を有効に利用できます。トラスコ品番389-7469
オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)標準型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスワンタッチ式ドライバー(自動シャットオフタイプ)低圧型
瓜生製作¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷使用空気圧力を低圧に設定されている工場でご使用ください。新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。ビットはワンタッチで取り付け、取り外しができます。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5ソケット差込角(mm)6.35ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(標準タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6(標準型)ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口PT1/4
オイルパルスレンチ(低圧タイプ)
瓜生製作¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷新開発のチェック弁機構(PAT.P)の搭載により、締め付け時にパルスユニット内から流れる高圧パルスオイルを逃さず正確に捕らえ、設定トルク値に達すると瞬時にシャットオフするため、トルク精度が大幅にアップしました。ローラブレードの搭載によりエネルギー効率50%以上向上しました。低圧対応モデルは供給エア圧0.35MPaにおいても確実にシャットオフします。用途自動車関連に。使用空気圧力(MPa)0.4~0.5(低圧型)ホース取付口PT1/4
カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
スプリングドアクローザー5613型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量:40kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。トラスコ品番225-0292開き角度(度)推奨扉:110
ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップスクリュー
ニューストロング販売¥62~税込¥68~1本4日以内出荷SCM材を使用しています。SCM材使用しています。クランプの押さえボルトです。用途クランプ時に使用します。セット内容単品材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
交換ホース(ゴム玉+金具カバー+樹脂スプリング付固定金具)
TRIENS¥8,498税込¥9,3481本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6154セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:5.7使用圧力(MPa)1.4適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6,.5
部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
部品 J-ST-M6-G1/8
京セラ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
組立用レンチ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷組立用レンチです。適合カッターANXS 16000R(S)型、ANXA 16000R(S)型、ANXS 16000E型、HFM12000RS/R型、HFF12000RS/R型、HFFH12000RS/R型、HFFH12000R-BBT30型