カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ケンツメディコ(214)
- 松吉医科器械(199)
- ナビス(アズワン)(174)
- アズワン(129)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(125)
- ウェルチ・アレン(58)
- スピリット・メディカル社(56)
- ビー・ブラウンエースクラップ(51)
- ユーメド貿易(51)
- グローバルサイエンス(39)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(37)
- NIPRO(ニプロ)(31)
- 高田ベッド製作所(27)
- 東洋器材科学(27)
- ちばら(25)
- KOKUSAI(国際チャート)(24)
- プラム(22)
- メディカルディスポ(20)
- Spirit Medical(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 診察・検査器具

専用アタッチメント ワルサープロトリポッドホルダー
WALTHER¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ワルサープロPL60、70r、80、XLシリーズ、HLシリーズに装着できる三脚取付ホルダー。室内から、屋内、工事現場までワルサープロシリーズが設置型ライトに早変わり。アズワン品番65-2764-78
ロート型唾液採取キット 200個入
金山製作所¥38,980税込¥42,8781箱(200個)8日以内出荷唾液採取に特化した製品です。チューブ長が56mmでチップのアクセスがしやすいです。簡単・安全・非侵襲。本製品はRUO(Research Use Only)。国産品仕様採取方法:ロート チューブ長:56mm 材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3673-15
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換
bitstrong(ビットストロング)¥12,500税込¥13,7501袋(1個)7日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIECコネクタ形状電極:クリップリード線(m)1コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
BSリユーザブルECGリード線 日本電光BR-906P互換
bitstrong(ビットストロング)¥15,990税込¥17,5891袋(1個)10日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ビットストロングEP055-6I、日本光電 ECG EKG 6などの中継ケーブルと接続して使用する日本電光BR-906P互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:90コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側日本電光矩形4×2プラグリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000012医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル 日本光電ECG EKG 6互換
bitstrong(ビットストロング)¥30,980税込¥34,0781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電12ピン矩形ソケット付き心電計とビットストロングEP035C6I、日本光電DBR-903/906リード線を接続する日本光電 ECG EKG 6の互換製品です。用途日本光電製のベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが台形12ピンタイプであることをご確認ください。 ライフスコープE7 BSM-5700シリーズ BSM-5762、5765、5752、5755、5732、5735 ライフスコープG7/G5 CSM-1000シリーズ CSM-1701、1702、1501、1502 ライプスコープPT BSM-1700シリーズ BSM-1763、1773、1753、1733 ライフスコープVS BSM-3000シリーズ BSM-3562 PVM-4000シリーズ PVM-4763、4753、4733、4761、4751、4731、4361、4351、4331 SVM-7500シリーズ SVM-7501、7503、7521、7523 SVM-7600シリーズ SVM-7601、7603、7621、7623 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側日本電光12ピン矩形プラグ、リード線側:日本電光矩形2×4穴ソケットリード線6本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000017医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル フクダ電子CI-700D-5互換
bitstrong(ビットストロング)¥22,980税込¥25,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。 ・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。 ・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。 ・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。 ・EC53の要件を満たしております。 ・フクダ電子12ピン(2-4-4-2配列)ソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとフクダ電子CMC-700-3、CMC-700-5リード線やビットストロングEJ040C3I、EJ040C5Iリード線を接続できます。用途フクダ電子製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型12ピン(2-4-4-2配列)タイプであることをご確認ください。 ダイナスコープ DS-7000シリーズ DS-7000、7210、7110、7100、7111、7141、7001、7002、7300、7101L、7131 など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:270コネクタECG側コネクタ:フクダ電子12ピン旧型プラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000018医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 5線
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×5本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 5穴ソケットリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
BS ECG中継ケーブル DIN 42802-AAMI 6ピン 3線
bitstrong(ビットストロング)¥11,980税込¥13,1781袋(1個)6日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・日本光電製AAMI丸形6ピンソケット付きの生産終了ベッドサイドモニターとDIN 42802プラグ×3本のリード線を接続できます。用途日本光電製の生産終了ベッドサイドモニターに接続して使用します。 参考までに、以下に型番を記載しますが、ベッドサイドモニターのECGソケットが、丸型6ピンタイプであることをご確認ください。 BSM-7102A、7300A、8108A、8301A、8302A、8500A、8502A、8800A、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8、ライフスコープ9、ライフスコープ12、MU-831RA、OEC-6102A、6105A、7102A、8108A、TEC-5531E、5200A、7100A、7200A、7300A など材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC、AHA長さ(cm)リード線:270コネクタECG側:ECG側AAMI丸形6ピンプラグ、リード線側:DIN 412802 3穴ソケットリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000015医薬品医療機器等法一般医療機器
カチャっと君Walker
三重金属工業¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷病院でお使いの歩行器と点滴台を連結し、歩行器を用いたリハビリ時の安全性を高めます。介助者が点滴台を持つ必要がなく、患者のサポートに専念できます。点滴棒の径25mmの点滴台、パイプ径25mmの歩行器にご使用いただけます。本製品使用にあたっては必ず介助者の付き添いが必要です。材質ステンレス、プラスチック寸法(mm)365×110×100質量(g)500耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)接続対応:点滴台/25、歩行器/25アズワン品番65-9143-96
カチャっと君every
三重金属工業¥45,980税込¥50,5781個14日以内出荷施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。仕様ライト材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック寸法(mm)350×640×100質量(kg)1.1径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)アズワン品番65-9143-94対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
カチャっと君every
三重金属工業¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。仕様フラット材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック寸法(mm)300×640×300質量(kg)2.3径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)アズワン品番65-9143-93対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
滅菌尿スピッツ S黄キャップ付 10本包装 1セット 10本×100包装
東洋器材科学¥24,980税込¥27,4781セット(10本×100袋)7日以内出荷材質PET寸法(mm)17.7Φ×105容量(mL)10摘要S黄キャップアズワン品番65-8736-37
滅菌尿スピッツ S白キャップ付 1セット
東洋器材科学¥24,980~税込¥27,478~1セット(10本×100袋)ほか6日以内出荷から7日以内出荷材質PET寸法(mm)17.7Φ×105容量(mL)10摘要S白キャップ
採便管 未滅菌
東洋器材科学¥26,980税込¥29,6781セット(1000本)5日以内出荷口径が大きく採便後にサジを収納しやすい仕様ラベル無し 空容器 1セット 1000本入材質本体/PE、キャップ/PE寸法(mm)18 Φ×77摘要組込みアズワン品番65-8737-21
採便管 未滅菌
東洋器材科学¥37,980税込¥41,7781ケース(20箱×50本)6日以内出荷口径が大きく採便後のサジが収納しやすいです。仕様キャリブレア保存液入材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)Φ18×77アズワン品番66-0007-80
検体提出チェック式ビニール袋 50×120mm 1セット 100枚×40包装
東洋器材科学¥43,980税込¥48,3781セット(100枚×40袋)6日以内出荷紙のように破ることが出来ます。白い箇所は書き込めます材質PE寸法(mm)チャック下:50×120摘要不透明・青アズワン品番65-8737-39
採尿カップ
日昭産業¥1,248税込¥1,3731箱(100個)翌々日出荷内側目盛付きです。材質耐酸紙(内側ラミネート加工)容量(mL)210目盛25・50・100・150mL上径×下径×高さH(mm)上径×下径×高さH()アズワン品番0-1751-05香味ペパーミント
臍帯箱 50個入
ヨコイ¥8,798税込¥9,6781箱(50個)6日以内出荷へその緒を大切に保管する箱です。スライドする蓋の為、開閉が容易です。付属品乾燥剤、脱脂綿、へその緒の謂われ、名前シール、干支シール、赤バンド材質木外寸法(mm)75×50×18アズワン品番66-0004-88
聴診器ネームタグ ST-2 1095Dシリーズ
ケンツメディコ¥729~税込¥802~1袋ほか翌々日出荷から6日以内出荷肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュな聴診器用ネームタグです。取り付け可能機種:フレアーフォネットNo.137Ⅲ、フレアーフォネットNo.137P、フレアーフォネットライトNo.125Ⅱ、ナーシングフォネットNo.116Ⅲ、No.126Ⅲ、ティーエスフォネットNo.132、ダブル聴診器No.151Ⅱ、ダブル聴診器No.160Ⅱ、シングル聴診器No.110・No.120内バネ式セット内容ネームタグ本体、ネームタグ用シール、セット方法説明書材質樹脂
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション
パラマ・テック¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。仕様交流、EP-501専用 ACアダプター質量(g)114定格入力電圧(V)100周波数47~63Hz定格出力電圧5V入力電源最大:0.3Aアズワン品番64-8003-90
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション
パラマ・テック¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用誘導コードです。仕様EP-501専用 外部誘導コード質量(g)50コード長さ(mm)1500アズワン品番64-8003-91
注射台 スタンダード SBH-252シリーズ
ナビス(アズワン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷使用前の予備として省スペースで保管が可能です。星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。材質支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)寸法(mm)Φ470×765~1070(高さ調節50間隔)質量(kg)3.1寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:230×180×60
ガートル台 ネスティングタイプ
トヨダプロダクツ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ノブねじで高さ調整・固定をしない方式のため、チューブなどが引っかかりにくいデザインです。収納時は省スペースでネスティングが可能です。明るく清潔感のあるホワイトの塗装は、アルコールや次亜塩素酸にも強いです。★お客様組み立て品です。工具は付属します。(組立目安/1人約10分)材質支柱上部/ステンレス、支柱下部・ベース/スチール寸法(mm)400×400×1100~2000質量(kg)2.8キャスター径(Φmm)40双輪ナイロン製(対角ストッパー付き)フック2本架アズワン品番8-4481-11
キャップ一体型交換用LEDランプ SM-355N用
ユーメド貿易¥479税込¥5271個翌々日出荷SM355Nペンライト(8-9821-21)用交換用LEDランプです。キャップ一体型なので交換が容易です。寸法(mm)18×11.5質量(g)約4アズワン品番8-9821-31
天井IVハンガー
Provita¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。材質本体/ステンレス(SUS304)、ストッパー/ポリアミド、ハンドル/PVC全長(mm)730~1020質量(g)565耐荷重(kg)2/フック(計8)フック4個アズワン品番8-578-01
輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ
生田産業¥389,800~税込¥428,780~1個42日以内出荷から62日以内出荷温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。電源AC100V 50/60Hz安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー電源コード(m)3温度精度設定:+0、-1.5℃機能タイマー(24時間)温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温+4~56温度設定単位0.1℃
目盛り付き止血バンド パラ・メジャー(R)
アグリス¥15,980~税込¥17,578~1箱(12本)4日以内出荷目盛りの活用で、操作者が違っても毎回患者様に適した圧での止血が可能です。伸縮性の無いベルトタイプです。付属品圧迫パッド/25×25×厚み5mm目盛0~12cm
橈骨動脈可視化装置アートビュー用オプション品 FPM-AVシリーズ
フォルテグロウメディカル¥14,231税込¥15,6541箱(10枚)61日以内出荷橈骨動脈可視化装置アートビュー用リストフィックスに取り付ける保護マットです。仕様アートビュー用リストマット 10枚入材質ポリエステル(フェルト)、透明塩ビシート、アクリルフォーム(密着固定部)アズワン品番65-9136-11
ベビーローションミルク
ピジョン¥832税込¥9151本7日以内出荷適度なさっぱり感で、新生児から使えるしっとりすべすべ乳液タイプのベビーローションです。お肌にしっとりとした潤いを与え、すこやかに保ちます。全身の保湿だけでなく、頭皮などの保湿にもお使いいただけます。
ベータフォンⅡ
ケンツメディコ¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷同じ音源を共有することで、聴診トレーニングの教育効果を高めます。拡張性:FM電波を利用するので、1台の送信機に対し複数の受信機での受信機での音の共有が可能です。柔軟性:1から7チャンネルまで設定ができますので、最大7カ所(7グループ)での同時使用が可能です。簡単操作:送信機と受信機のチャンネルを合わせたら、あとは電源をオンするだけです。外部出力機能:録音機器等に音を保存できます。Φ3.5オーディオケーブルが必要になります。リアルに近い音質:集音部分には、ケンツメディコ聴診器のダイアフラムを使用しています。
交換用一体型ホワイトLEDランプ SM-311用
ユーメド貿易¥479税込¥5271個6日以内出荷軽量ホワイトLEDペンライト(SM-311)用の交換ランプです。キャップ付きの一体型です。アズワン品番67-4764-98
ドレインバッグホルダー
三重金属工業¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷車椅子の外側・内側に取り付けて、ウロバッグを引っかけるためのホルダーです。車椅子のタイヤ等の擦れによるウロバッグの破損等を防ぎます。ウロバッグを常に患者の腰よりも低い位置に固定でき、液体の逆流を防ぎます。パイプ、フックは可動式です。低床用のウロバッグに対応していますが、お使いの車椅子、ウロバッグによっては対応できない場合がございます。アズワン品番65-9143-97
チャック式ビニール袋 190×70mm 1セット 100枚×10包装
東洋器材科学¥16,980税込¥18,6781セット(100枚×10袋)8日以内出荷ベース印刷されており、ボールペンなどで記入することができます。アズワン品番65-8737-38
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980