絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ エア・ブラウン

    ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ

    エア・ブラウン
    19,980税込21,978
    1箱(50枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
    材質PMMA(アクリル)寸法(mm)25×75×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 医療用卓上遠心機 アズワン

    医療用卓上遠心機

    アズワン
    74,000税込81,400
    1台
    当日出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。
    付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ エルマ

    マイクロ採血チューブ 100個入 01シリーズ

    エルマ
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    12日以内出荷
    EDTA-2K(凝固剤)入
    仕様●血液0.5mL用●直径:1.3mm(キャップを除く)●長さ:4.1mm(キャップをした状態)
  • 採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ TERMO(テルモ)

    採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ

    TERMO(テルモ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷
    採血ホルダー。
    アズワン品番61-9705-76医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
    付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820Gタイマー6分間固定プラグ形状2P医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 極細精密ピンセット HTシリーズ アズワン

    極細精密ピンセット HTシリーズ

    アズワン
    4,852税込5,337
    1本
    当日出荷
    材質18-8ステンレス鋼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血液反応板 アズワン

    血液反応板

    アズワン(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質ソーダライムガラス穴寸法(Φmm)Φ22×1.6
  • 唾液採取用デバイス サライバクリア 50本入 アズワン

    唾液採取用デバイス サライバクリア 50本入

    アズワン
    14,900税込16,390
    1袋(50本)
    8日以内出荷
    唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
    材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン)アズワン品番65-2105-39医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロクリン 30枚 NIPRO(ニプロ)

    ニプロクリン 30枚

    NIPRO(ニプロ)
    219税込241
    1袋(30枚)
    6日以内出荷
    アズワン品番65-1680-19
  • ポリスペットG-S ストッパータイプ センシンメディカル

    ポリスペットG-S ストッパータイプ

    センシンメディカル
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000041医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ TERMO(テルモ)

    清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1箱(100本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
  • ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ TERMO(テルモ)

    ベノジェクトII 血清分離剤入 用キャップ XX-VPシリーズ

    TERMO(テルモ)
    1,998税込2,198
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    再栓用キャップ。
    材質ポリエチレン
  • 改良型ノイバウェル血球計算盤 03-202シリーズ エルマ

    改良型ノイバウェル血球計算盤 03-202シリーズ

    エルマ
    30,980税込34,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
    セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フックスローゼンタール血球計算盤 三商

    フックスローゼンタール血球計算盤

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途白血球、脊髄液細胞算定ほか仕様画線(mm):4.000×4.000、目盛面深度(mm):0.2医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ赤沈管ニチペット(C) 日本臨牀器械工業

    ディスポ赤沈管ニチペット(C)

    日本臨牀器械工業
    16,980税込18,678
    1パック(250本)
    7日以内出荷
    注射筒、真空採血管に即応できるディスポーザブル赤沈管です。0点合わせが簡単に行えます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010000019松吉医科器械コード24-6872-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血沈台 10本立用 ナビス(アズワン)

    血沈台 10本立用

    ナビス(アズワン)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×100×227アズワン品番0-1392-01
  • ディスポーザブル赤沈管 シリンジ用アダプター(シリコン製) 100個入 アズワン

    ディスポーザブル赤沈管 シリンジ用アダプター(シリコン製) 100個入

    アズワン
    1,170税込1,287
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)アズワン品番0-9179-12
  • ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワン

    ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入

    アズワン
    5,940税込6,534
    1箱(100本)
    当日出荷
    素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
    仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血球計算盤(フックスローゼンタル) エルマ

    血球計算盤(フックスローゼンタル)

    エルマ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    用途白血球、脊髄液細胞算定。仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズ エルマ

    ビルケルチュルク血球計算盤 03-303シリーズ

    エルマ
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
    仕様※JIS社内検定セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケースアズワン品番63-5601-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • SDB HbA1c Control malcom

    SDB HbA1c Control

    malcom
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    MultiCareアナライザ用コントロールテスト。
    アズワン品番69-6003-89
  • ニプロパッド(R) 50パッチ 1袋 30枚入 NIPRO(ニプロ)

    ニプロパッド(R) 50パッチ 1袋 30枚入

    NIPRO(ニプロ)
    199税込219
    1袋(30枚)
    7日以内出荷
    アズワン品番65-1680-20
  • 血液保存カゴ 三和化研工業

    血液保存カゴ

    三和化研工業
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ●血液パックが一度に多数運べます
    材質鉄(PEコーティング)
  • TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入 CTL

    TRチューブ Φ16×100mm 10mL 100本入

    CTL
    8,498税込9,348
    1袋(100本)
    当日出荷
    ●簡単・素早く・確実に開閉栓でき、作業効率が向上します。●揺れや落下の衝撃でもキャップ外れの心配がありません。●パラフィルム不要で経済的です。●飛行機巡行高度でも液漏れしません。●各種試験(減圧、凍結、衝撃、吸着(たんぱく・DNA))による性能評価済みです。
    仕様Φ16mm×100mm 未滅菌材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)10最大気圧力(MPa)-0.096MPa耐冷温度(℃)-80(ディープフリーズ可)アズワン品番7-9384-01遠心強度3500G胴径×全長(mm)Φ16×100キャップ外径(Φmm)20
  • デジタル血球カウンター ナビス(アズワン)

    デジタル血球カウンター

    ナビス(アズワン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。 合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。 カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hzアズワン品番8-593-01
  • 試験管 日本マイクロ

    試験管

    日本マイクロ
    26,980税込29,678
    1箱(600本)
    7日以内出荷
    肉厚があり、ラウンドがきれいなガラス試験管です。
  • TTSディスポーザブルクロス 東栄部品

    TTSディスポーザブルクロス

    東栄部品
    19,980税込21,978
    1箱(250枚)
    5日以内出荷
    タンクが取り換えられるカートリッジ方式。常にきれいな洗剤を散布できモップ掛けの効率向上。
  • 採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ TERMO(テルモ)

    採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,500税込3,850
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    採血ホルダー。
    アズワン品番61-9705-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ TERMO(テルモ)

    清浄試験管 ラルボP LT-Pシリーズ

    TERMO(テルモ)
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    9日以内出荷
    高い清浄度を持ち、耐薬品性にも優れた試験管。
    容量(mL)5外径×長さL(Φ×mm)13.2×78アズワン品番61-9703-53
  • トリミングナイフ用ハンドル フェザー安全剃刀

    トリミングナイフ用ハンドル

    フェザー安全剃刀
    3,498税込3,848
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    オートクレーブ滅菌可能です。
    材質ステンレス・特殊樹脂寸法(mm)23×125医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエステルテープ 赤 5m TPシリーズ 日腸工業

    ポリエステルテープ 赤 5m TPシリーズ

    日腸工業
    2,598税込2,858
    1袋
    8日以内出荷から10日以内出荷
    切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
    長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエステルテープ 黄 5m TPシリーズ 日腸工業

    ポリエステルテープ 黄 5m TPシリーズ

    日腸工業
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷から10日以内出荷
    切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
    長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエステルテープ 青 5m TPシリーズ 日腸工業

    ポリエステルテープ 青 5m TPシリーズ

    日腸工業
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷から10日以内出荷
    切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
    長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエステルテープ 緑 5m TPシリーズ 日腸工業

    ポリエステルテープ 緑 5m TPシリーズ

    日腸工業
    2,598税込2,858
    1袋
    9日以内出荷から10日以内出荷
    切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
    長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ 日腸工業

    ポリエステルテープ 白 5m TPシリーズ

    日腸工業
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷から9日以内出荷
    切口がほつれ難い独自の編み方で製造されています。
    長さ(m)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 卓上低速遠心機 トミー精工

    卓上低速遠心機

    トミー精工
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    10mL真空採血管用の遠心機です。 見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。 コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
    寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)15A回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本アズワン品番4-4875-01タイマー15分(1分刻み)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 赤沈用ピペット PS製 88437 200入 Kartell(カルテル)

    赤沈用ピペット PS製 88437 200入

    Kartell(カルテル)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    WesterGreen法で迅速且つ正確に血沈速度の測定が行えます。 ピペットには、0~180mmの目盛りが付いていてファイバーキャップ(0に相当)とピストンが備わっています。
    材質ポリスチレン(PS)規格CE、IVD
  • 改良型ノイバウェル血球計算器 03-200シリーズ エルマ

    改良型ノイバウェル血球計算器 03-200シリーズ

    エルマ
    40,980税込45,078
    1式
    6日以内出荷
    2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
    セット内容赤血球・白血球ピペット各1本、カバーガラス22×22、押え金具付きケース種別ブライトラインアズワン品番63-5600-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フックスローゼンタル血球計算盤 03-404シリーズ エルマ

    フックスローゼンタル血球計算盤 03-404シリーズ

    エルマ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    2面目盛の為、2検体の測定が可能です。
    セット内容カバーガラス22×22、押え金具付きケース医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フックスローゼンタル血球計算器 03-400シリーズ エルマ

    フックスローゼンタル血球計算器 03-400シリーズ

    エルマ
    31,980税込35,178
    1式
    6日以内出荷
    2面目盛の為、2検体の測定が可能です。蒸着部の耐久性が従来品に比べ向上しております。
    セット内容白血球ピペット、カバーガラス22×22、押え金具付きケース種別ブライトラインアズワン品番63-5601-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
検査特集
おすすめ人気ランキング
血液検査