カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- ケンツメディコ(214)
- 松吉医科器械(199)
- ナビス(アズワン)(174)
- アズワン(129)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(125)
- ウェルチ・アレン(58)
- スピリット・メディカル社(56)
- ビー・ブラウンエースクラップ(51)
- ユーメド貿易(51)
- グローバルサイエンス(39)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(37)
- NIPRO(ニプロ)(31)
- 高田ベッド製作所(27)
- 東洋器材科学(27)
- ちばら(25)
- KOKUSAI(国際チャート)(24)
- プラム(22)
- メディカルディスポ(20)
- Spirit Medical(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: 診察・検査器具

IVスタンド KCシリーズ
パラマウントベッド¥45,980税込¥50,5781個22日以内出荷ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。アズワン品番0-6427-22
GS LEDライト 44-Jシリーズ
ウェルチ・アレン¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷から10日以内出荷フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.5光源LED作業距離(mm)305~500医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
GSイグザミネーションライトIVテーブル ウォールマウント付
ウェルチ・アレン¥239,800税込¥263,7801個12日以内出荷用途に合わせて自由自在な角度調整ができます。 フォーカススリーブによるスポット集光と、LEDライトにより観察野に明るい白色光を照射します。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔に使用できます。仕様照野径(Φmm):100~250質量(kg)2.4高さ(mm)1200切替方式(照度)1段階電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2.5光源LEDキャスター径(Φmm)40照度(Lux)20000作業距離(mm)400アズワン品番8-2580-21LED寿命(時間)50000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンドルセット USB充電器付
ウェルチ・アレン¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷従来型の緑ボタン操作がなくなり、よりシンプルなON/OFFが可能になりました。 USBケーブルのみで充電できるため、持ち運びにも便利です。電源USB充電(リチウムイオンバッテリー)アズワン品番7-2995-14医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
マクロビュー 238シリーズ
ウェルチ・アレン¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷新マクロビューシリーズは、より明るく大きな視野を提供します。 ルミビュークリアスペキュラと組み合わせて使用すると、より明るい観察視野が得られます。付属品【マクロビュー耳鏡(サンプル)】ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm、4.25mm)仕様【観察視野】Welch Allyn(R)標準品20000と比較し、約3倍その他(使用可能スペキュラ)52432-UB、52434-UB、24400-Uなど機能ニューマチック耳鏡検査可能照明リング状光ファイバー寿命【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約60年(1日10人の患者の両耳を検査、片耳約15秒、1年に200日計算)アズワン品番7-2995-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
ユニバーサルデスクチャージャー
ウェルチ・アレン¥44,980税込¥49,4781セット翌々日出荷充電インジケーターランプにより充電状態を確認できます(ハンドル2本セットの規格もあります)。電源AC100~240V 50/60Hz対象(充電可能ハンドル)WelchAllyn社製 719-3・71910(3.5Vリチウムハンドル)、71670(3.5Vニッカドハンドル)アズワン品番7-2995-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
ルミビュークリアスペキュラ 680個入 CLR-2シリーズ
ウェルチ・アレン¥8,498税込¥9,3481箱(680個)6日以内出荷から12日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
検眼鏡 パンオプティック 118シリーズ
ウェルチ・アレン¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷新パンオプティックシリーズは、より明るく大きな視野を提供します。 スマートフォンは縦・横(垂直・水平)の取付が可能です。付属品アイカップ×1個仕様【アパーチャー】小、大、レッドフリー、スリット、固視標、コバルトブルー、【補正レンズ範囲】-20~+25D、【観察視野】20°色カラーレンダリングインデックス(CRI):95標準、R9:85標準色温度(K)2700~3500寿命【LED電球(交換不可)】典型的な使用方法で約80年(1日4人の患者の両眼を検査、片眼約15秒、1年に200日計算)アズワン品番7-3070-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
検眼鏡 パンオプティック 専用アイカップ 5個入
ウェルチ・アレン¥5,998税込¥6,5981箱(5個)6日以内出荷アズワン品番7-3070-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000033医薬品医療機器等法一般医療機器
採血ホルダー ベノジェクトIIホルダー XX-VP010シリーズ
TERMO(テルモ)¥3,500税込¥3,8501箱(250個)7日以内出荷採血ホルダー。アズワン品番61-9705-77医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000003医薬品医療機器等法一般医療機器
トリミングナイフ用ハンドル
フェザー安全剃刀¥3,498~税込¥3,848~1本翌々日出荷から5日以内出荷オートクレーブ滅菌可能です。材質ステンレス・特殊樹脂寸法(mm)23×125医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001052001医薬品医療機器等法一般医療機器
採尿検査セット SNKシリーズ 500個
メディカルディスポ¥24,980税込¥27,4781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品用途尿検査
採尿検査セット SNKシリーズ 押込みキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール
メディカルディスポ¥19,980税込¥21,9781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製
採尿検査セット SNKシリーズ 500個
メディカルディスポ¥20,980税込¥23,0781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品用途尿検査
採尿検査セット SNKシリーズ 500個
メディカルディスポ¥25,980税込¥28,5781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品用途尿検査
採尿検査セット SNKシリーズ スクリューキャップスピッツ・袋茶(説明入)・採尿コップ・記名シール
メディカルディスポ¥24,980税込¥27,4781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品
採尿検査セット SNKシリーズ 500個
メディカルディスポ¥19,980税込¥21,9781箱(500個)3日以内出荷全国の病院・クリニックなどで実績多数の採尿検査セットです。ご利用に合わせて6種類の構成品の組合せから選べます。低価格:簡易包装でコスト削減。短納期:在庫品のため最短で出荷。高品質:構成品はすべて日本製、自社企画・選定製品用途尿検査
BSディスポーザブル血行動態ECGモニタ用電極
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781袋(5個)6日以内出荷・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203電極数(リード線)4個医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECGリード線 GE Multi-link心電計用
bitstrong(ビットストロング)¥11,900~税込¥13,090~1袋(5個)6日以内出荷・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSディスポーザブルX線透過ECG電極
bitstrong(ビットストロング)¥6,490~税込¥7,139~1袋(5個)6日以内出荷・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプ適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECG電極
bitstrong(ビットストロング)¥5,490~税込¥6,039~1袋(5個)6日以内出荷・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプリード線長さ(mm)610適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECGリード線 Philips心電計用
bitstrong(ビットストロング)¥11,590~税込¥12,749~1袋(5個)6日以内出荷・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSディスポーザブルECGリード線 Drager/Siemens心電計用
bitstrong(ビットストロング)¥9,900~税込¥10,890~1袋(5個)6日以内出荷・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
LED診療灯
Dr. Mach (ドクターマッハ)¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)130-190高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)330電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)70000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯
Dr. Mach (ドクターマッハ)¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)150高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)290電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)40000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
ホワイト消臭シール
あしかメディ工業¥2,398税込¥2,6381袋(25枚)6日以内出荷台紙から剥がし貼るだけで簡単に臭い対策ができるシールです。消臭効果はアンモニア臭に対して有効です。用途臭い対策材質表面素材:漆喰塗料付き不織布・PET 、粘着剤:アクリル系樹脂寸法(mm)75×160質量(g)4
蓄尿スタンドキャップ
あしかメディ工業¥3,500税込¥3,8501袋(25個)6日以内出荷使い捨ての衛生的で便利な蓄尿スタンド(別売)用キャップです。取り外したキャップはスタンドの持ち手部分に吊り下げられます。キャップの内側にはフィルムが貼ってあるので蒸気を漏らしません。用途蓄尿検査、その他廃棄物処理材質本体:紙 、内側フィルム:OPP色ターコイズブルー質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天面85/底面95×天面170/底面180×30
I.V.プロテクター
あしかメディ工業¥6,998税込¥7,6981箱(100個)5日以内出荷点滴針が刺入箇所から移動するのを防ぎ、刺入部を保護する目的で被せるプラスチック製保護カバーです。手の甲や腕、足にもフィットする、丸みをおびた使いやすいデザインを採用しています。柔らかい素材を使用しているので、小児患者様の肌に負担をかけません。内部の蒸れを防止する通気孔付きです。小児患者様の精神的不安を解消するためのアニマルシール付きです。用途点滴刺入部の保護、ルート確保材質ポリエチレン寸法(mm)55×60質量(g)3
ユーリン・ミニ・バッグ
あしかメディ工業¥8,998税込¥8,998非課税商品1箱(10枚)5日以内出荷使いやすさを追求した、腎瘻の方および尿路ストーマの方用の携帯蓄尿バッグです。社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量設計。感染防止のための逆流防止機能付き。でっぱりの少ないネジ式排液栓により、装着時の違和感を少なくしています。上下のチューブは違和感のない長さにカットしてお使いいただけます。用途導尿・蓄尿・貯尿仕様添付接続管:NO.11 バルーンカテーテル専用、ネジ付排液栓材質塩ビ、ABS、EVA寸法(mm)136×240容量(mL)500質量(g)38.8寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:10.5×13.3×80
ユーリン・ミニ・バッグ
あしかメディ工業¥10,980税込¥10,980非課税商品1箱(8枚)5日以内出荷使いやすさを追求した、腎瘻の方および尿路ストーマの方用の携帯蓄尿バッグです。導入に最適なバッグと吊り下げ用ベルトのセットです。社会復帰に際し、できるだけ抵抗なく日常生活を送っていただけるよう小型・軽量設計。感染防止のための逆流防止機能付き。でっぱりの少ないネジ式排液栓により、装着時の違和感を少なくしています。上下のチューブは違和感のない長さにカットしてお使いいただけます。付属のソフトベルトは装着が容易で、直接肌に当てても優しい素材です。太ももにバッグを装着した際の安定感を是非お試し下さい。用途導尿・蓄尿・貯尿仕様添付接続管:NO.11 バルーンカテーテル専用、ネジ付排液栓セット内容500mLバッグ×8枚、ソフトベルト×1セット材質バッグ:塩ビ、ABS、EVA、腰ベルト:ポリエステル(表面)、天然ゴム、足ベルト:ナイロン(表面)、ポリウレタンゴム寸法(mm)136×240容量(mL)500質量(g)38.8(袋本体)適合範囲(cm)ソフトベルト:55~110寸法(内径×外径×長さ)(mm)上部チューブ:6×8×80、排液チューブ:10.5×13.3×80
ユーリン・ミニ・バッグ用ベルト
あしかメディ工業¥2,998税込¥3,2981式5日以内出荷ユーリン・ミニ・バッグ[日常用]を装着するためのベルトです。尿管皮膚瘻手術後の方に特化した製品で、最大で2つのバッグを吊り下げることができます。腰から吊り下げ大腿に装着するため、安定感があります。小型で軽く、装着しても行動は自由です。装着したバッグは外部から目立ちません。用途導尿・蓄尿・貯尿セット内容腰ベルト 1本、足ベルト 2本、バッグ下げガーター 2本材質腰ベルト:ポリエステル(表面)、天然ゴム、足ベルト:ナイロン(表面)、ポリウレタンゴム質量(g)62.2適合範囲(cm)腰ベルト:63~95、足ベルト:22~38
蓄尿袋
あしかメディ工業¥23,080税込¥25,3881ケース(1000枚)5日以内出荷24時間蓄尿検査用の貯尿袋です。架台に吊り下げて使うことができます。消臭効果のある特殊な分子を材料に配合し、蓄尿中のアンモニア臭を抑えます。片面を白く印刷することで、背景や隣り合った尿の色に影響されず正確な量、色観察が可能です。用途蓄尿検査、その他廃棄物処理材質ポリエチレン寸法(mm)205×360容量(mL)2500
マツヨシ 輸液スケール MY-NS0325N(ネイビー)
松吉医科器械¥799税込¥8791個翌々日出荷輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
マツヨシ 輸液スケール MY-NS0325P(ピンク)
松吉医科器械¥799税込¥8791個翌々日出荷輸液量と所要時間のメモリを合わせると1分間の滴下数がわかります。3-3-9度方式、グラスゴーコーマスケール、十二誘導心電図装着方法の情報が記載されています。
リットマンネームタグ(黒) 2170
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷聴診器用ネームタグ。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープのバイノーラルに装着できるネームタグです。色ブラック
スペアパーツキット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,398税込¥2,6381組11日以内出荷ソフトシーリングイアーチップ(大)、リム、ダイアフラム、ノンチルスリーブが入ったスペアパーツキットです。
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980