絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- イスカル(601)
- 京セラ(385)
- タンガロイ(305)
- 三菱マテリアル(272)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(149)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB11P~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)3.5最大溝幅(mm)3
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー LB107~
HORN¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B114~
HORN¥56,980~税込¥62,678~1本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具溝深さ(mm)6.5最小下穴径(Φmm)14最大溝幅(mm)3
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー B111~
HORN¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具最大溝深さ(mm)2.3最小下穴径(Φmm)11最大溝幅(mm)3
ホルダー
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷新開発ドゥーグリップクランプにより安定した加工が可能です。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。用途突っ切り勝手右勝手
W DG突/ホルダ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り勝手左勝手
旋削ホルダー MDNN
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷外径ホルダー。MDNN62.5°寸法F(mm)12.5寸法LH(mm)41ゲージインサートDN_150608
内径加工用ホルダ
京セラ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷EZH-ST型です。用途極小内径ボーリング、EZバー(2コーナチップバー)用スリーブ仕様京セラ内径加工用ホルダトラスコ品番858-0269質量(g)388.2シャンク径(Φmm)16適合径(Φmm)(EZバーシャンク)8.0
内径加工用ホルダ
京セラ¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から6日以内出荷C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式
ホルダ
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から3日以内出荷寸法H(mm)7寸法L1(mm)120切刃長さ(mm)8.7寸法F(mm)5寸法S(mm)-寸法D(Φmm)8シャンク油穴付き鋼シャンク寸法L2(mm)16寸法L3(mm)21寸法L4(mm)16シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)特殊角度θ(°)13最小加工径A(Φmm)10基準コーナーR0.2