絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- イスカル(601)
- 京セラ(385)
- タンガロイ(305)
- 三菱マテリアル(272)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(149)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

外径用ホルダ ATJNR/L
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式
ホルダー
京セラ¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から61日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)適合チップひし形55°勝手右切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダー
京セラ¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷適合チップひし形70°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)4寸法l1(mm)特殊チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
99 ホルダ/チャンファーミルミニ
ムラキ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1本のホルダに複数インサートを取り付け可能。 。特許取得済の二面拘束構造クランピングシステムが高剛性を発揮し、精確な位置決めと優れた再現性を両立します。 。超硬ホルダは仕上げ加工に最適です。仕様ねじ/レンチ:NS-22062 0.9Nm / NK-T7寸法L2(mm)33ホルダーCR06シャンク径d(Φmm)6先端径d1(Φmm)4.3材質(シャンク)スチール
コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420
SANDVIK¥30,980税込¥34,0781本9日以内出荷チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。トラスコ品番703-1506全長(mm)150高さ(mm)【刃先】25シャンク高さH(mm)31.9機能長さ(mm)144.5最大切込み(mm)60機能幅(mm)4.675
NEWナイスカット
富士元工業¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷正面フライス用工具です。アーム交換により加工タイプ(フェイス加工⇔ショルダー加工)の変更が可能です。トラスコ品番188-3441刃数3全長(mm)120シャンク径(Φmm)32適合チップT33MOZ/T33MOR/T33GUR切削径(Φmm)160切刃角度(°)90
突切・溝入加工用インサート ピコジェット PICJ R/LCH
イスカル¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷超硬ソリッドバーPICCOCUTにセンタースルーを追加しました。用途小径、旋削加工用。トラスコ品番697-1470シャンク径(mm)4
ピコカット 小径ソリッドバー PICCO R/L 002-007
イスカル¥5,398税込¥5,9381個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。シャープコーナータイプです。用途内径溝入れ・旋削加工用。トラスコ品番625-2788材質超硬+TiNコーティング勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷最小加工径:Φ0.6mm ボーリング、ねじ、溝、ぬすみ、端面加工用とレパートリーが豊富です。チップ側面の溝を通して切削油が供給できる為、工具寿命と切屑処理が改善されます。ろう付けタイプに比べ、研削の手間が不要で交換が簡単です。用途内径旋削・面取り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 外径旋削用
京セラ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥359,800~税込¥395,780~1個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63