絞り込み
クランプ方法
切込み角(°)
逃げ角(度)
ブランド
- イスカル(601)
- 京セラ(385)
- タンガロイ(305)
- 三菱マテリアル(271)
- サンドビック(256)
- 住友電工ハードメタル(193)
- グーリング(157)
- ケナメタル(155)
- ワルター(149)
- カーメックス(52)
- SANDVIK(32)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- テグテックジャパン(15)
- 三和製作所(三和バイト)(11)
- Nine9(4)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ブランドをもっと見る
イスカル・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・サンドビック・住友電工ハードメタル・グーリング・ケナメタル・ワルター・カーメックス・SANDVIK・HORN・NTKカッティングツールズ・セコ・ツールズ・ジャパン・テグテックジャパン・三和製作所(三和バイト)・Nine9・カムス(旧:高周波精密)・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ホルダ 外径旋削用
京セラ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥359,800~税込¥395,780~1個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
チャンファーミルmini インサート ノンコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini 超硬シャンク
Nine9¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
チャンファーミルmini インサート TiAlNコーティング
Nine9¥27,980~税込¥30,778~1箱(5個)翌々日出荷平行ねじ・テーパーねじの加工が可能です。全周囲研磨されたインサートの使用により優れた仕上がりを実現します。刃数6枚
ホルダー チャンファーミルmini スチール
Nine9¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。
GY用
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷一体型の溝入れバイト用ホルダーです。刃先(mm)[高さHF]25シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25機能長さ(mm)[LF]150
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣い最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途溝入れ勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.1刃先(mm)WF:4.80、WF3:3.2インサート厚さ(mm)3.1FIG2刃幅CW(mm)1.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷用途面取り用。最大溝深さ(mm)1.4コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.2刃先(mm)WF:4.65、WF3:1.8インサート厚さ(mm)3.6FIG1刃幅CW(mm)‐
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷既存ホルダへの搭載が可能。SEC-溝入れバイトGWC型に搭載可能でインサートの変更のみでねじ切り加工へ対応。
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途溝入れ用。勝手左[L]最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08、E12□-SSHMN○○○-08FIG1
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(5個)3日以内出荷SEC-溝入れバイトSSH型です。用途溝入れ寸法(mm)[刃先距離]WF:4.80、WF3:3.2最小加工径(Φmm)8最大溝深さ(mm)1.0コーティングAC1030U適合バイトE08□-SSHMN○○○-08/E12□-SSHMN○○○-08コーナー半径(mm)0.20インサート厚さ(mm)3.0刃幅CW(mm)2.00
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷溝入れバイトGND型用インサートです。用途非鉄金属用。汎用全長L(mm)21.1ブレーカGAコーナー半径(mm)0.2公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷用途角溝用。刃先形状ホーニングコーティングAC530U適合ホルダGWC型/GWCS型/GWCI型コーナー半径(mm)0.1インサート厚さ(mm)4.76内接円IC(mm)12.70
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷SEC-溝入れバイトGWC型です。適合ヘッドAPM〇〇-GWCR-R3J/APM〇〇-GWCR・・・-L3J適合バイト1インサート厚さ(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
SEC-溝入れバイト インサート
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781セット(5個)3日以内出荷から6日以内出荷用途R溝/倣いコーティングAC1030U適合バイトE12□-SSHMN○○○-14、E16□-SSHMN○○○-14刃先(mm)WF:9、WF3:5.3
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
住友電工ハードメタル¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
クイックチェンジホルダ シャンク
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1本翌日出荷から8日以内出荷シャンクとヘッドの適合サイズが合致する組み合わせでご使用ください。用途くし刃式自動盤用工具。全長(mm)84
つっきるくんJr. ホルダ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷Φ100mmまでの大径加工。鋼シャンクで経済的。1コーナーセルフグリップタイプ用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
SumiReamer ホルダ
住友電工ハードメタル¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷高速、高送りによる高能率化を実現!。容易なインサート交換。モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。高トルク(高負荷)加工に対応。