絞り込み
先端形状

プラス(+)(1)

マイナス(-)(2)
先端サイズ
- 4.5mm(2)
- PH0(1)
軸貫通
- なし(3)
全長(mm)
- 138
- 80(18)
- 170(22)
- 175(39)
- 178(27)
- 185(20)
- 195(21)
- 198(19)
- 200(49)
- 205(33)
- 209(19)
- 210(42)
- 215(26)
- 220(25)
- 230(22)
- 236(17)
- 260(19)
- 265(29)
- 270(30)
- 275(25)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
あり・なし
商品構成
- 単品(3)
単品
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- TRUSCO(1)
- ハゼット(1)
- ベッセル(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・ハゼット・ベッセル
「先端形状」から絞り込む

プラス(+)(1)

マイナス(-)(2)

クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし