絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(4)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 4mm(2)
- 4.5mm(3)
- No.0(1)
- PZ0(1)
- T5(1)
- T6(2)
- T7(2)
- T7H(1)
- T8(2)
- T8H(1)
- T9(2)
- T9H(1)
軸貫通
- あり(2)
- なし(3)
全長(mm)
- 145
- 80(18)
- 170(22)
- 175(39)
- 178(27)
- 185(20)
- 195(21)
- 198(19)
- 200(49)
- 205(33)
- 209(19)
- 210(42)
- 215(26)
- 220(25)
- 230(22)
- 236(17)
- 260(19)
- 265(29)
- 270(30)
- 275(25)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(6)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(4)
あり・なし
商品構成
- 単品(12)
単品
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- GEDORE(4)
- エスコ(2)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・GEDORE・エスコ・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(2)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(4)

木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥228税込¥2511本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ヘクスローブドライバー
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。種類グリップドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ボックスドライバー
ANEX¥789税込¥8681本当日出荷から翌日出荷使いやすい肉薄タイプです。 電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。全長(mm)145材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
GEDORE¥689~税込¥758~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
レインボー ポジドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
レインボー プラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ポジドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
プラスドライバー2160 PH
GEDORE¥999税込¥1,0991本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
















![#0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546406-210428-02.jpg)
![#0x 60mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546074-210428-02.jpg)