絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(7)

マイナス(-)(7)
先端サイズ
- 0.6mm(1)
- 2.5mm(2)
- 4mm(2)
- 4.5mm(1)
- 5.5mm(1)
- 10mm(1)
- No.0(2)
- No.00(1)
- No.1(2)
- No.3(1)
- PH3(1)
- T8(1)
- T10(1)
- TX10(1)
軸貫通
- あり(3)
- なし(7)
全長(mm)
- 150
- 80(16)
- 145(16)
- 170(14)
- 175(36)
- 178(22)
- 182(14)
- 185(19)
- 195(15)
- 198(17)
- 200(38)
- 205(28)
- 210(30)
- 215(19)
- 220(19)
- 225(16)
- 260(17)
- 265(20)
- 270(24)
- 275(21)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(1)
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
樹脂(ハード)(8)
刃先マグネット
- あり(5)
- なし(5)
あり・なし
商品構成
- 単品(14)
単品
ブランド
- ANEX(3)
- エスコ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KING TONY(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- DEEN(1)
ANEX・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・KING TONY・TRUSCO・ベッセル・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・DEEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(7)

マイナス(-)(7)

プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
プラスチック柄プラスドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーグリップドライバー B-5100
ベッセル(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷軸は早回しに便利なローレット加工。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂商品構成単品
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
イジリ止メトルクスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー
DEEN¥3,800税込¥4,1801本当日出荷様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。全長(mm)150先端サイズPH3先端形状プラス
キングトニー 2in1 ドライバーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35

















![# 0x 60mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546948-210428-02.jpg)
![#3 x150mm [+]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545943-210428-02.jpg)
![10x 150mm [-]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545907-210428-02.jpg)