絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(5)

六角(1)
先端サイズ
- 3mm(2)
- 3.5mm(1)
- 3.6mm(1)
- 4mm(3)
- 4.6mm(1)
- 5mm(2)
- 5.5mm(2)
- 6mm(3)
- 7mm(1)
- No.0(1)
- No.1(1)
- No.2(2)
軸貫通
- なし(5)
全長(mm)
- 190
- 80(18)
- 170(22)
- 175(39)
- 178(27)
- 185(20)
- 195(22)
- 198(19)
- 200(49)
- 205(33)
- 209(19)
- 210(42)
- 215(26)
- 220(25)
- 230(22)
- 236(17)
- 260(19)
- 265(29)
- 270(30)
- 275(25)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(4)
刃先マグネット
- あり(5)
- なし(2)
あり・なし
商品構成
- 単品(15)
単品
ブランド
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- エスコ(2)
- KTC(2)
- trad(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ANEX(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ワイドミュラー(1)
- WIZ'A(1)
- Beta(1)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エスコ・KTC・trad・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・ワイドミュラー・WIZ'A・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(4)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(5)

六角(1)

ソフト細軸ドライバマイナス
KTC(7件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー寸法d(mm)4グリップ径(Φmm)20寸法D(mm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂寸法b(mm)4商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
特殊ネジ用ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷特殊形状のねじなどに使用できます。用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥409~税込¥450~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
セットスクリュー用マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー
ワイドミュラー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
ソケットドライバー(ショートタイプ)
Beta¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
ハイソケットドライバー 6.0mm
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥739税込¥8131本3日以内出荷ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソケットドライバー 5.5mm
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691本6日以内出荷ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソケットドライバー 5.0mm
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥699税込¥7691本3日以内出荷ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトグリップドライバー
WIZ'A¥329税込¥3621本翌々日出荷ソフトグリップで持ちやすいドライバー。グリップへッドが大きく握りやすい。グリップヘッドに大きく分かりやすいサイズ表示。軸径(Φmm)6.4全長(mm)約190質量(g)約96種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(軸)Cr-V材質(グリップ)PP・TPR商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

















![# 0x100mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546957-210428-02.jpg)
![3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545383-210428-02.jpg)