絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(5)

六角(2)
先端サイズ
- 3.5mm(1)
- 4mm(2)
- 5.5mm(1)
- 6mm(1)
- 6.35mm(2)
- 10mm(4)
- 11mm(1)
- No.1(2)
- T40(1)
- T40H(1)
軸貫通
- あり(1)
- なし(10)
全長(mm)
- 240
- 80(18)
- 170(22)
- 175(39)
- 178(27)
- 185(20)
- 195(22)
- 198(19)
- 200(49)
- 205(33)
- 209(19)
- 210(42)
- 215(26)
- 220(25)
- 230(22)
- 236(17)
- 260(19)
- 265(29)
- 270(30)
- 275(25)
- 280(17)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(7)
刃先マグネット
- あり(4)
- なし(7)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(14)
セット品・単品
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- KTC(2)
- BONDHUS(2)
- GEDORE(2)
- ANEX(1)
- エスコ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ベッセル(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・KTC・BONDHUS・GEDORE・ANEX・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(5)

六角(2)

パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバマイナス
KTC(7件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー寸法d(mm)4グリップ径(Φmm)20寸法D(mm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂寸法b(mm)4商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバクロス
KTC¥489税込¥5381本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラジオドライバー(-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から8日以内出荷トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
トルクスドライバー 根元六角 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。根元六角付きです。
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
GEDORE¥1,098税込¥1,2081本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥729税込¥8021本当日出荷から9日以内出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
スベランドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481セット(3本)当日出荷木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。セット内容No.1、No.2、-1.0×6全長(mm)240質量(g)320材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハイグリップドライバー No.6600
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から4日以内出荷指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー 1/4インチ(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷トラスコ品番810-8492軸径(Φmm)6.35全長(mm)240質量(g)138種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし



















![5.5x1.0x125mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546153-210428-02.jpg)