絞り込み
先端形状

六角(10)
先端サイズ
- 1.27mm
- 2.5mm(40)
- 3mm(52)
- 3.5mm(44)
- 4mm(96)
- 5mm(45)
- 5.5mm(141)
- 6mm(139)
- 6.5mm(51)
- 8mm(132)
- 10mm(59)
- No.0(35)
- No.1(114)
- No.2(174)
- No.3(84)
- T8(31)
- T10(43)
- T15(40)
- T20(45)
- T25(38)
- T30(31)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- なし(8)
全長(mm)
- 103(2)
- 105(2)
- 127(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(9)
刃先マグネット
- なし(8)
なし
商品構成
- 単品(11)
単品
ブランド
- BONDHUS(5)
- エスコ(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
BONDHUS・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

六角(10)

プロホールド・ドライバー
BONDHUS(2件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から13日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ボールドライバー1.27mm
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-7784軸径(Φmm)1.27質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979642-180216-02.jpg)
1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA573LY-1.3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979423-170829-02.jpg)
1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA573LT-313種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1.27mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷トラスコ品番810-8487軸径(Φmm)1.27全長(mm)103質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 0.050インチ
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷トラスコ品番810-8486軸径(Φmm)1.27全長(mm)105質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし







![1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979283-170829-02.jpg)
![1.27x50mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089737-190802-02.jpg)

![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979642-180216-02.jpg)
![1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979423-170829-02.jpg)