絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(13)
先端形状
六角(9)
先端サイズ
  • 2mm
  • 2.5mm(40)
  • 3mm(52)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(45)
  • 5.5mm(141)
  • 6mm(139)
  • 6.5mm(51)
  • 8mm(132)
  • 10mm(59)
  • No.0(35)
  • No.1(114)
  • No.2(174)
  • No.3(84)
  • T8(31)
  • T10(43)
  • T15(40)
  • T20(45)
  • T25(38)
  • T30(31)
軸貫通
  • なし(18)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 157(5)
  • 197(1)
  • 198(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(19)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(18)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(23)
セット品・単品
ブランド
  • エスコ(11)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wera(4)
  • BONDHUS(3)
  • ANEX(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・BONDHUS・ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・PROMOTE(プロモート)・STAHLWILLE(スタビレー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(13)
六角
六角(9)
  • マイクロドライバー Wera

    マイクロドライバー

    Wera(16件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー Wera

    マイナスドライバー

    Wera(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。 先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
    種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘキサゴンマイクロドライバー Wera

    ヘキサゴンマイクロドライバー

    Wera(6件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー BONDHUS

    マイナスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ Wera

    ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ

    Wera(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ラジオドライバー(-)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロホールド・ドライバー BONDHUS

    プロホールド・ドライバー

    BONDHUS(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー(Hexagon) エスコ

    ドライバー(Hexagon)

    エスコ
    190税込209
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
    軸長(mm)50
  • 電工グリップドライバー ANEX

    電工グリップドライバー

    ANEX
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番535-2366全長(mm)198先端サイズ2軸長(mm)100ハンドル径(Φmm)40
  • 2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0 x 80mm [Hexagon]ドライバー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LT-120種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573KS-2種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー(BallHexagon) エスコ

    ドライバー(BallHexagon)

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
    軸長(mm)50
  • R&Rドライバー(+) PROMOTE(プロモート)

    R&Rドライバー(+)

    PROMOTE(プロモート)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    R&Gドライバー(-)は、手になじみやすいラバーグリップ仕様のドライバーです。先端はマグネット入りです。
    用途ネジの開閉に。仕様Cr-v(全身焼き入れ)先端ブラックディブ塗装先端形状プラス商品構成単品先端サイズ(mm)2刃先マグネットあり
  • スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,898税込10,888
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    コンパクトなマイナスドライバーです。
    軸径(Φmm)2全長(mm)85商品構成セット品ハンドル幅(mm)8
  • 2.0x80mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ

    2.0x80mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    導電性グリップの為、静電気を逃します。
    寸法(mm)2商品構成単品
  • 強力マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷
    仕様DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。商品構成単品
  • スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ボールポイントドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
  • 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LY-2種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LT-320種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0x0.4mm/40mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    2.0x0.4mm/40mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PL-40種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 2.0x40mm [-]ドライバー エスコ

    2.0x40mm [-]ドライバー

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PE-21種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 0.3x2.0x70mm [-]ドライバー エスコ

    0.3x2.0x70mm [-]ドライバー

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PB-70種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 16x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ) エスコ

    16x635mm [-]ドライバー(ロングサイズ)

    エスコ
    6,990税込7,689
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560KA-635種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3073軸径(Φmm)2.5全長(mm)140質量(g)15種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 2mm(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 2mm(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8495軸径(Φmm)2全長(mm)125質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー