絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(34)

六角(12)
先端サイズ
- 3mm
- 2.5mm(40)
- 3.5mm(44)
- 4mm(95)
- 5mm(45)
- 5.5mm(140)
- 6mm(139)
- 6.5mm(51)
- 8mm(132)
- 10mm(59)
- No.0(35)
- No.1(114)
- No.2(174)
- No.3(84)
- T8(31)
- T10(43)
- T15(40)
- T20(45)
- T25(38)
- T30(31)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- なし(33)
全長(mm)
- 100(1)
- 101(2)
- 107(1)
- 120(1)
- 126(2)
- 140(1)
- 146(1)
- 151(1)
- 153(1)
- 155(1)
- 156(1)
- 157(1)
- 160(1)
- 161(2)
- 167(1)
- 168(1)
- 169(2)
- 173(2)
- 177(2)
- 190(2)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(9)
樹脂(ハード)(28)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(33)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(45)
セット品・単品
ブランド
- エスコ(15)
- Wera(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- BONDHUS(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- JTC(2)
- USAG(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ベッセル(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ハゼット(1)
- Pro-Auto(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- FACOM(1)
- Beta(1)
- ヴィッテ(1)
エスコ・Wera・BAHCO(バーコ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・JTC・USAG・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ベッセル・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・Pro-Auto・ParkTool(パークツール)・FACOM・Beta・ヴィッテ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(1)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(34)

六角(12)

マイクロドライバー
Wera(16件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー先端ブラックポイントチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥148~税込¥163~1本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘキサゴンマイクロドライバー
Wera(6件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類六角ドライバー/精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
ステンレス ドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス材質(グリップ)樹脂軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロユースドライバー
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷早回しができるローレット入りです。強力な締付力を生むラージグリップです。全身焼入。ブラックポイント仕上げ用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
335 マイナスドライバー
Wera¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。仕様レーザーチップ付軸丸軸商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0569
スイスグリップ六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ドライバー 1292
Beta¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品刃先マグネットなし
セットスクリュー用マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバー
ヴィッテ¥889税込¥9781本当日出荷ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ
Wera(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITマイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥889~税込¥978~1本当日出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977795-170829-02.jpg)
3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA573KS-3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニソフトドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品![3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979326-170829-02.jpg)
3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷エスコ品番EA573LT-130種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977996-170829-02.jpg)
3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA573KW-3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![3.0x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977935-170829-02.jpg)
3.0x250mm [Ball Hexagon]ドライバー
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA573KV-3種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,788税込¥1,9671本4日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG マイナスドライバー0.4x2x50
USAG¥889税込¥9781本5日以内出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品
USAG マイナスドライバー0.5x3x75
USAG¥989税込¥1,0881本当日出荷人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ厚さ(mm)0.5全長(mm)173シャンク長(mm)75商品構成単品![3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732834-260312-02.jpg)
3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製)
エスコ¥7,090税込¥7,7991本4日以内出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています質量(g)30材質(軸)チタン合金商品構成単品
クリップ付 スモールマイナスドライバー 50本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥26,980税込¥29,6781箱(50本)4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)3商品構成セット品ハンドル幅(mm)11
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695


























![3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977795-170829-02.jpg)



![3.0 x100mm [Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979326-170829-02.jpg)
![3.0x300mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977996-170829-02.jpg)
![3.0x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49977935-170829-02.jpg)




![3x0.5mm/ 50mm [-]ドライバー(チタン合金製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64732834-260312-02.jpg)
![0.5x3.0x 80mm[-]ドライバー(絶縁/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544428-210428-02.jpg)


![3.0x100mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44089773-190802-02.jpg)