絞り込み
先端形状

マイナス(-)(13)
先端サイズ
- 6.3mm
- 2.5mm(40)
- 3mm(52)
- 3.5mm(44)
- 4mm(96)
- 5mm(45)
- 5.5mm(141)
- 6mm(139)
- 6.5mm(51)
- 8mm(132)
- 10mm(59)
- No.0(35)
- No.1(114)
- No.2(174)
- No.3(84)
- T8(31)
- T10(43)
- T15(40)
- T20(45)
- T25(38)
- T30(31)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- あり(4)
- なし(5)
全長(mm)
- 119(1)
- 200(2)
- 210(3)
- 250(1)
- 260(2)
- 310(1)
- 360(1)
- 410(1)
グリップタイプ
木製(1)
樹脂(ソフト)/ゴム(4)
樹脂(ハード)(4)
刃先マグネット
- あり(8)
- なし(1)
あり・なし
商品構成
- 単品(13)
単品
ブランド
- エスコ(4)
- KTC(2)
- イチネンTASCO(2)
- nepros(2)
- Wera(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- Pro-Auto(1)
エスコ・KTC・イチネンTASCO・nepros・Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BROWN(ブラウン/平井工具)・Pro-Auto
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(13)

樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ ロングマイナス貫通タイプ
KTC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法l(mm)300商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラバーグリップドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)¥389~税込¥428~1本当日出荷抜群の締付力を生むすべてりのないクッショングリップ。軸は最高級のニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入りのブラックポイント加工。ブラックポイント加工は刃先精度がすぐれており、ビスをしっかりフィットさせます。クロムメッキ仕上軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー
イチネンTASCO¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)6.3軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)PP/PVC商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバーハンドル
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷高級ビットホルダードライバー。Rapidaptor クイックリリース チャックを使用すると、追加の工具を使わずにビットを素早く交換できます。強力な永久磁石によりビットをしっかりと保持します。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現する Kraftform Plus ハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)に準拠した1/4インチ外部六角ドライブを備えたビットに適しています。全長(mm)119先端サイズ6.3mm
パームドライバー6.3X34
Pro-Auto¥369税込¥4061丁翌々日出荷トラスコ品番774-2878質量(g)15種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
SF パーフェクト2 DR #3300 -6X100
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。下向き作業でもビスが落ちない、強力マグネット付(マグピタ)。マグピタは移動、取り外しが可能です。 即結端子の取り外しもできる先端特殊形状。トラスコ品番853-2458軸径(Φmm)6.3全長(mm)200質量(g)93種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)37材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし












![6.3x 40mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544665-260312-02.jpg)
![6.3x175mm [-]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544647-260413-02.jpg)
![6.3x150mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544586-260312-02.jpg)
![6.3x150mm [-]ドライバー(四角軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544534-260413-02.jpg)