絞り込み
先端形状

トルクスプラス(3)
先端サイズ
- IP9
- 2.5mm(38)
- 3mm(48)
- 3.5mm(41)
- 4mm(85)
- 5mm(41)
- 5.5mm(132)
- 6mm(133)
- 6.5mm(44)
- 7mm(30)
- 8mm(120)
- 10mm(54)
- No.0(31)
- No.1(103)
- No.2(161)
- No.3(81)
- T10(39)
- T15(37)
- T20(41)
- T25(36)
- T30(30)
- 先端サイズをもっと見る
軸貫通
- なし(2)
全長(mm)
- 171(2)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(1)
刃先マグネット
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(3)
単品
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- Wera(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera
「先端形状」から絞り込む

トルクスプラス(3)

ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル