絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(15)

マイナス(-)(15)
先端サイズ
- 3mm(2)
- 6mm(2)
- 6.5mm(3)
- 8mm(4)
- No.0(1)
- No.2(5)
- No.3(4)
- セット品(1)
軸貫通
- あり(6)
- なし(6)
全長(mm)
- 80(2)
- 94(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 210(1)
- 215(6)
- 220(2)
- 260(1)
- 265(3)
- 270(2)
- 275(4)
- 285(2)
- 315(2)
- 325(1)
- 345(1)
- 360(1)
- 375(1)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(8)
樹脂(ハード)(1)
刃先マグネット
- なし(7)
なし
商品構成
- セット品(4)
- 単品(5)
セット品・単品
ブランド
- JTC
- モノタロウ(11)
- エスコ(682)
- Wera(163)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- BONDHUS(89)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(79)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ベッセル(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(55)
- ANEX(37)
- KTC(36)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- RS PRO(22)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(15)

マイナス(-)(15)

6PCS ロングシャストスクリュードライバーセット
JTC¥7,398税込¥8,1381セット5日以内出荷ドアハンドルの脱着に必要です。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30軸径(Φmm)4、4、5、5、5、6"全長(mm)345、345、345、345、345、360質量(g)945グリップ径(Φmm)28、28、28、28、28、33材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スクリュードライバーセット
JTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷7pcsセット サイズ:SL5.5 x 100、SL6.5 x 38、SL6.5 x 150、PH1 x 75、PH2 x 38、PH2 x 150、PH3 x 200材質PP+TRV(グリップ)、SNCM8660(シャフト)
ドライバーセット
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷4本セットサイズ-:5.5mm/全長155mm/ブレード長75mm・-:6.5mm/全長215mm/ブレード長100mm・+:No1/全長155mm/ブレード長75mm・+:No2/全長215mm/ブレード長100mm
ドライバー
JTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷種別貫通なし質量(g)39グリップ径(Φmm)32材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー
JTC¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
8PCS ドライバーセット
JTC¥8,298税込¥9,1281セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容3mm×75mm、5.5mm×75mm、+No.0×75mm、No.1×75mm(貫通なし)、-6.5mm×100mm、8mm×150mm、+No.2×100mm、No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、5、6、8、3、5、6、8全長(mm)150、170、215、275、150、170、215、275質量(g)1340グリップ径(Φmm)22、28、32、36、22、28、32、36材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC7617、JTC7618、JTC7619、JTC7620のみ貫通あり
8PCS ノンスリップドライバーセット
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容(-)3×75mm、(-)5×75mm、(-)6×100mm、(-)8×150mm(貫通)、(+)No.0×75mm、(+)No.1×75mm、(+)No.2×100mm、(+)No.3×150mm(貫通)軸径(Φmm)3、3、5、5、6、6、8、8全長(mm)160、160、180、180、220、220、285、285質量(g)1435グリップ径(Φmm)25、25、32、32、34、34、35、35材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)入組点数8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通JTC5406、JTC5407、JTC5408、JTC5409のも貫通あり
ノンスリップ貫通ドライバー
JTC¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷先端のダイヤモンドコーティングで滑りにくい!!六角軸と滑りにくい専用グリップ。材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通ドライバー
JTC¥7,198税込¥7,9181セット5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容プラス:No3/全長150mm・No2/全長100mm・#0/全長75mm(貫通なし)マイナス:10mm/全長300mm・6mm/全長100・8mm/全長150mm・8mm/全長200mm・3mm/全長75mm(貫通なし)プラス・マイナス::差替え式スタッピー(貫通なし)軸径(Φmm)6、6、6、8、8、8全長(mm)80、215、215、270、265、315グリップ径(Φmm)26材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバー クロモリスチール
JTC¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷グリップ径(Φmm)26材質(軸)クロムモリブデン鋼(CR-MO)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり