絞り込み
先端形状
先端形状
マイナス(-)(13)
先端サイズ
  • 5.5mm
  • 3.5mm(6)
  • 4mm(17)
  • 5mm(15)
  • 6mm(41)
  • 6.3mm(5)
  • 6.5mm(12)
  • 8mm(17)
  • 10mm(8)
  • 13mm(3)
  • 18mm(4)
  • No.0(4)
  • No.1(16)
  • No.2(30)
  • No.3(5)
  • No.4(3)
  • PZ0(5)
  • PZ1(8)
  • PZ2(9)
  • PZ3(3)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(9)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 78.5(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 150(1)
  • 220(2)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(3)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(12)
セット品・単品
軸貫通
  • なし(11)
なし
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • GEDORE(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・Wera・エスコ・BAHCO(バーコ)・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
マイナス(-)
マイナス(-)(13)
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
335 スタビドライバー Wera335 スタビドライバーWera
1,198税込1,318
1本
当日出荷
人間工学に基づいた二重材質を組み込んだミニハンドルです。コンパクトな外形により収納、作業スペース削減を実現します。
用途汎用・携帯全長(mm)78.5規格ISO2380材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX
359税込395
1本
当日出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。
材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)スタビー・マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー GEDOREスタビードライバーGEDORE
859税込945
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
全長(mm)81材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム商品構成単品
5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DF-3種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー (-) STAHLWILLE(スタビレー)スタビードライバー (-)STAHLWILLE(スタビレー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
種類スタビードライバー寸法L2(mm)80商品構成単品軸貫通なし
ドライバースタビーマイナス BAHCO(バーコ)ドライバースタビーマイナスBAHCO(バーコ)
8,298税込9,128
1セット(5個)
9日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ ESD スタビーマイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビードライバー