絞り込み
ブランド
  • Wera(1)
  • エンジニア(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
先端形状
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
六角(1)
商品構成
  • 単品(2)
先端サイズ
  • 2.5mm
  • 1/4inch(3)
  • 0.8mm(2)
  • 2mm(2)
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(3)
  • 4mm(4)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(4)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(39)
  • 6.35mm(4)
  • 10mm(2)
  • 21mm(2)
  • No.1(3)
  • No.2(8)
  • T10(2)
  • T30(3)
  • その他(4)
  • セット品(31)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
  • グリップタイプ金属(1)
軸貫通
  • なし(1)
なし
刃先マグネット
  • なし(1)
なし
全長(mm)
  • 24(1)
  • 158(1)
24・158
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
プラス(+)
プラス(+)(1)
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
六角
六角(1)
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
セラミックビット エンジニアセラミックビットエンジニア
799税込879
1個
6日以内出荷
自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
クラフトフォームコンパクト VDE64I Weraクラフトフォームコンパクト VDE64IWera
999税込1,099
1本
当日出荷
種類電工ドライバー/六角ドライバー商品構成単品
差替式ドライバー