絞り込み
先端形状
先端形状
その他(1)
先端形状
ソケット(ボックス)(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(6)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(8)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(7)
先端形状
六角(6)
商品構成
  • セット品(10)
  • 単品(10)
先端サイズ
  • 2.5mm(1)
  • 3mm(2)
  • 3.5mm(1)
  • 4mm(2)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(1)
  • 6mm(2)
  • 6.5mm(1)
  • SQ1(1)
  • SQ2(1)
  • T10(1)
  • T15(1)
  • T20(1)
  • T25(1)
  • T30(1)
  • TX9(1)
  • TX 8(1)
  • セット品(2)
刃先マグネット
  • なし(9)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(10)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 65(1)
  • 98(2)
  • 115(5)
  • 119(1)
  • 147.5(4)
  • 154(3)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 200(1)
  • 213(1)
  • 271.5(1)
  • 14500(1)
44・65・98・115・119・147.5・154・160・175・200・213・271.5・14500
軸貫通
  • なし(9)
なし
ブランド
  • Wera
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(59)
  • エスコ(56)
  • ENGINEER(エンジニア)(39)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(30)
  • ベッセル(22)
  • ANEX(21)
  • E-Value(9)
  • TRUSCO(6)
  • KLEIN TOOLS(6)
  • ホーザン(5)
  • KENOH(5)
  • PROMOTE(プロモート)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ツールメイトジャパン(4)
  • SK11(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • BAHCO(バーコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
ソケット(ボックス)
ソケット(ボックス)(1)
その他
その他(1)
トルクス(ヘックスローブ)
トルクス(ヘックスローブ)(6)
トルクスプラス
トルクスプラス(1)
プラス(+)
プラス(+)(8)
ポジドライブ
ポジドライブ(2)
マイナス(-)
マイナス(-)(7)
六角
六角(6)
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    6,298税込6,928
    1本
    欠品中
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    欠品中
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • ラピッドアダプター Wera

    ラピッドアダプター

    Wera(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    欠品中
    アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
    トラスコ品番411-7948種類アダプター商品構成単品
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA3

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • 7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm Wera

    7510 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 1-3Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1616セット内容7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm、 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼グリーンマーク認定
  • クラフトフォーム コンパクト VDE セット Wera

    クラフトフォーム コンパクト VDE セット

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ハンドルが2個付属していることで、電気工事作業中に、頻繁にビットを差替えることがなく、作業効率の向上につながります。
    トラスコ品番483-9196セット内容ビットホルダ(817VDE)×2本、ビット(+)1、(+)2、(-)2.5、(-)3.5、(-)4.0、(-)5.5、(-)6.5、PZ1、PZ2、(+)(-)PZ1、(+)(-)PZ2、T10、T15、T20、T25種類セット品規格欧州規格EN60900適合品商品構成セット品耐電圧(V)1000
  • 7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm Wera

    7515 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー、 2-6Nm

    Wera
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1622セット内容7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm、 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • ビットチェックセット Wera

    ビットチェックセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースにミニラチェットハンドルと9種のビットが収まっています。
    仕様マットニッケル仕上げ、ブラックポイント加工トラスコ品番837-0521セット内容ラチェットハンドル(8001A)、先端ビット[[(+)]]1、[[(+)]]2、PZ1、PZ2、TX15、TX20、TX25、六角4、5、10シャンク6.35mm商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0653
  • クラフトフォームコンパクト 60RA Wera

    クラフトフォームコンパクト 60RA

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-9331セット内容ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5種類セット品商品構成セット品
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE ビッグパック 1

    Wera
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    Take it easy 色分けシステムにより色分けされたブレードは刃先ごとに色分けされ。レーザー刻印でサイズが表示されます。メーカーの電気工事用工具は、1。000ボルトの許容電圧負荷を謳いつつ、実際はIEC 60900に従って10。000ボルトで個別に検査されています。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。Kraftform Kompaktブレードには転がり防止機能が付いています。六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。Wera 2goに適しています
    用途工事現場用・メンテナンストラスコ品番657-6936セット内容Kraftform Kompakt VDE ビッグパック 126点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera

    7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1

    Wera
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Wera

    スタビ差替式ラチェットドライバー RA4

    Wera
    7,798税込8,578
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
    トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1

    Wera
    3,898税込4,288
    1セット(6本)
    当日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • 393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー Wera

    393S フレキシブル シャフト差替式ドライバー

    Wera
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    軟質な軸部で難しい角度や狭い空間に対応します。差込部はマグネット付です。
    トラスコ品番249-4360材質軸:プラスチック、グリップ:プラスチック、差込部:ステンレス全長(mm)271.5差込角(mm)6.35軸長(mm)173.5先端マグネットありハンドル径(Φmm)32ホルダー長さ(mm)全長173.5マグネット
  • クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット Wera

    クラフトフォームコンパクト100 ホルダービットLレンチセット

    Wera
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
    トラスコ品番836-6793セット内容ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3×ケース寸法(mm)153×53×100商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト41 Wera

    クラフトフォームコンパクト41

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    差し替え式のドライバーが、携帯に便利なケースにコンパクトにまとまっています。
    トラスコ品番837-0635セット内容ラチェットビットホルダ(816R)、[[(+)]]1、2、3、PZ1、PZ2、PZ3、TB15、20、25、30、11商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクトKK25 ドライバービットセット

    Wera(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7180セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3種類セット品商品構成セット品
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
  • (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera

    (Square)コンビネーションブレードビット(両頭)

    Wera
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    68 コンビネーション バリオブレード。コンビネーションブレードスクエア/バリオハンドル用スクエア。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
    全長(mm)175先端サイズ(SQ)1・2六角軸対辺(mm)6
  • クラフトマンドライバーセット(ラック付) Wera

    クラフトマンドライバーセット(ラック付)

    Wera
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番695-4931
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 70 汎用

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6919セット内容Kraftform Kompakt 70 汎用、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 851/1 TZ トーション プラスビット: 3x PH 1x25 mm、 3x PH 2x25 mm、 3x PH 3x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17000マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
  • 差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 汎用 1 色分けシステム

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての電気工事用クラフトフォームコンパクトは、IEC 60900標準に従って10000ボルトで個別にテストされています。製品として1000ボルトの最大許容電圧負荷を謳っているので、10倍のテストをパスしていることになります。これは安全性を保証するうえで大事なことです。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。端子台、制御キャビネット、スイッチ、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸、電気工事用。奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適。Kraftform Kompakt 電気工事用VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で
    用途電気工事用トラスコ品番657-8415セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 汎用 1 色分けシステム、 17点、 2x 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 x 98 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm、 PH 2x157 mm、 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm、 PZ 2x157 mm材質特殊工具鋼全長(mm)98差込角(mm)9グリーンマーク認定
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1

    Wera
    9,598税込10,558
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • 7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット Wera

    7510/14 差替式セーフトルクドライバー スピード 超硬チップ用ツールセット

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6917セット内容7510/14 Safe Torqueスピード 超硬チップ用ツールセット、 14点、 1×7510 Kraftform Safe Torqueスピード トルクレンチ、 1-3 Nm: 1/4×1.0 Nm x 1.5 Nm x 2.0 Nm x 2.5 Nm x 3.0 Nm x 147.5 mm、 5×867/1 IP トルクスプラスビット: 7 IPx25 mm、 8 IPx25 mm、 9 IPx25 mm、 10 IPx25 mm、 15 IPx25 mm、 5×867/1 トルクスビット: TX 7×25 mm、 TX 8×25 mm、 TX 9×25 mm、 TX 10×25 mm、 TX 15×25 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)1-3最小目盛(N・m)1グリーンマーク認定
  • 7515/7 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 自転車用セット1 Wera

    7515/7 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 自転車用セット1

    Wera
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.0。3.0。4.0。5.0。6.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。丈夫でコンパクトな織物製ロールバッグに収納されており、持ち運びに便利です。テキスタイルボックスは、背面にマジックテープを備えており、Wera 2goコンポーネントに取り付けることができます。
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1618セット内容7515/7 Kraftform Safe Torque スピード 自転車用セット17点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 2x : TX 10×50 mm、 TX 25×50 mm、 4x : 2.5×50 mm、 3×50 mm、 4×50 mm、 5×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
  • 差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ Wera

    差替式クラフトフォームコンパクト 71 セキュリティ

    Wera
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。このセットには、クラフトフォームハンドル、クイックリリースチャック、および手動工具、電動工具両用のビットが付属されています。ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項:非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。ヴェラ 2go シリーズと組み合わせて使用可能
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6930セット内容Kraftform Kompakt 71 セキュリティ、 32点、 1x 816 R ビットドライバー ラピダプタークイックリリースチャック付き: 1/4 x 119 mm、 1x 889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 x 50 mm、 9x 867/1 Z いじり止めトルクス いじり止め付トルクスビット: TX 7x25 mm、 TX 8x25 mm、 TX 9x25 mm、 TX 10x25 mm、 TX 15x25 mm、 TX 20x25 mm、 TX 25x25 mm、 TX 30x25 mm、 TX 40x25 mm材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)全長17100マグネット先端マグネット有グリーンマーク認定
  • Tハンドル六角ドライバーセット Wera

    Tハンドル六角ドライバーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    低い位置にあるカップリング用超ロングブレードが付いています。ヘックスプラスはネジ頭の接触面が大きくなっています。六角ソケットネジを確実に保持する保持機能が付いています。配管、暖房、空調などの作業に特に適しています。Tハンドルドライバー:理想的なハンドル形状により、ネジ回し作業の力が伝わりやすくなっています。人間工学に基づいた形状のハンドルは、手にフィットしグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、摩擦が軽減します。ブレードには特殊表面処理が施され、高い耐食性とネジへの高いフィッティング精度を実現しています。"Take it easy"色分けシステム::刃先による色分け(青 = 六角)およびサイズ表記がされています。六角ソケットネジ用Tハンドルドライバー5本付きツールセットです。
    用途手動・工作機械作業用セット内容T型六角ドライバー 4・5・6・7・8 X200mm(05023340001・05023344001・05023348001・05023350001・05023353001)寸法(mm)130×265×65
  • T型ドライバーセット(差替式) Wera

    T型ドライバーセット(差替式)

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    質量(g)622
  • クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 Wera

    クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
    トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
  • クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー Wera

    クラフトフォーム ESDスタビビットホルダー

    Wera
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    差込部はマグネット付です。コンパクトなため携行に便利です。狭い空間に対応しています。
    トラスコ品番249-4359材質プラスチック、ラバー全長(mm)65差込角(mm)6.35先端マグネットありハンドル径(Φmm)34ホルダー長さ(mm)全長54マグネットなし
  • クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 Wera

    クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット(21本)
    翌日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
    用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本
  • クラフトフォームコンパクト VDE68I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE68I

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト VDE67I Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE67I

    Wera
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ブラックポイント刃先表面仕上げにより防錆・耐久性を向上しています。
    用途電気工事・電気自動車仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
  • クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S Wera

    クラフトフォームコンパクト VDE62IPH/S

    Wera
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    仕様1000V絶縁仕様規格欧州規格IEC60900適合品商品構成単品
  • TOOL CHECK Wera

    TOOL CHECK

    Wera
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
    仕様ツールチェックトラスコ品番837-0631セット内容ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 28SB クラフトマンコンパクト Wera

    28SB クラフトマンコンパクト

    Wera(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    ホルダ本体に先端ビットが収納されています。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0530セット内容先端ビット[[(-)]]1.0×5.5、[[(-)]]1.2×6.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、PZ1、PZ2、8商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット Wera

    クラフトフォームコンパクト10 ドライバービットセット

    Wera
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
    トラスコ品番837-0633セット内容ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0651
  • 差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    差替式ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    トラスコ品番469-3639セット内容44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T1・T2・T3・T4・T5・T6/トルクスプラス:TP1・TP2・TP3・TP4/六角:1.5・2.0/ファイブスター1/ハンドル種類セット品規格欧州規格EN100-015-1適合品商品構成セット品
  • クラフトフォームコンパクトVARIO RA Wera

    クラフトフォームコンパクトVARIO RA

    Wera
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番438-7210セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5種類セット品商品構成セット品
  • クラフトフォームコンパクト60I Wera

    クラフトフォームコンパクト60I

    Wera
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    種類電工ドライバー商品構成単品
差替式ドライバー