絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BEST(ベスト)[金物]・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・E-Value・ENGINEER(エンジニア)・GISUKE(タカギ)・HANDIWORK・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・トップマン[工具・金物]・ベッセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
297件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • ビットラチェットハンドル Wera

    ビットラチェットハンドル

    Wera(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
    トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品
  • 板ラチェットソケットドライバーセットTD72 ベッセル

    板ラチェットソケットドライバーセットTD72

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。 プラスビットとソケットのセットです。
    トラスコ品番371-5345セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーラチェットDV72 SK11

    スタビーラチェットDV72

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • 10pcs.ドライバー&六角レンチビット BEST(ベスト)[金物]

    10pcs.ドライバー&六角レンチビット

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
    トラスコ品番363-3835セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数10点
  • 精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    精密ラチェットドライバー(リボルバー)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。
    商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
  • ボールラチェットドライバー替軸 ベッセル

    ボールラチェットドライバー替軸

    ベッセル
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • ラチェットドライバー 6pcs モノタロウ

    ラチェットドライバー 6pcs

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    スタビータイプのラチェットドライバーで狭い場所でも作業が出来ます。 先端ビットもグリップ内に収納されており取り出しが簡単です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。 固定にすることで通常のドライバーとしても使用出来ます。
    用途ネジ締め・緩め作業にセット内容プラス:PH1・PH2・PH3/マイナス:SL5・SL6・SL7種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットスタビー ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットスタビー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番368-7473セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • TハンドルラチェットDV72 SK11

    TハンドルラチェットDV72

    SK11
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) エスコ

    110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1本
    翌々日出荷
    商品構成単品差込角(inch)1/4”
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー ANEX

    ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • 伸縮式ラチェットドライバー SK11

    伸縮式ラチェットドライバー

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
    用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
  • ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット ANEX

    ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット

    ANEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
    トラスコ品番774-2193セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
  • スタビーラチェットドライバー HANDIWORK

    スタビーラチェットドライバー

    HANDIWORK(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
    用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラチェットドライバ KTC

    ミニラチェットドライバ

    KTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
    セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ミニサイズのラチェット機能付きスタビードライバー。左回転、固定、右回転の切替が可能なラチェット機能付き。
    全長(mm)31先端サイズ+No.2グリップ径(Φmm)38
  • ラチェットドライバーセット WORKPRO

    ラチェットドライバーセット

    WORKPRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
    質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • 精密ラチェットドライバツールセット 7点 KTC

    精密ラチェットドライバツールセット 7点

    KTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ 六角セット 3本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • コンパクトラチェット52 アップヘッド型 ANEX

    コンパクトラチェット52 アップヘッド型

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0529種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセル

    パワーラチェットドライバー TD-81

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
    セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
    トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]

    ラチェットドライバー37PSCビットセット

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機構採用。37PSCビットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0x2・PH1x2・PH2x2・PH3x2・-3x2・-4x2・-5x2・H3x1・H4x1・H5x1・H6x1・T10x2・T15x2・T20x2・T25x2・PZ1x2・PZ2x2・PZ3x2・ラチェットハンドル(72山)
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    ¥379~税込¥417~
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • ロングめがねレンチ KTC

    ロングめがねレンチ

    KTC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーラチェットドライバー E-Value

    スタビーラチェットドライバー

    E-Value
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
    用途ネジの締付け、緩め作業。仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物]

    パワーエクステンションビットホルダー

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
    トラスコ品番363-3838セット内容凸6.35mm×凹6.35mm適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEX

    ミニスタ72 ラチェットドライバーセット

    ANEX
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    欠品中
    狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
    用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEEN

    ラチェットドライバー用差し替えシャンク

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥1,300税込¥1,430
    1本
    5日以内出荷
    DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
    商品構成単品差込角(sq.)1/4
  • 2ポジションラチェットDV SK11

    2ポジションラチェットDV

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEX

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
    セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー