絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・SK11・ENGINEER(エンジニア)・BAHCO(バーコ)・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・トップマン[工具・金物]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・Wera・TRUSCO・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・HANDIWORK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
287件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • T型ラチェットセット TAKAGI(高儀)

    T型ラチェットセット

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    力を入れやすいT型ハンドル 。曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
    用途隅・際、狭い所などの締め付けにセット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
  • 伸縮式ラチェットドライバー SK11

    伸縮式ラチェットドライバー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
    用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。セット内容(25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。
    用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。トラスコ品番493-6540セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30取付高(mm)32種類セット品頭部幅(mm)16商品構成セット品
  • ミゼットラチェットレンチキット CHAPMAN

    ミゼットラチェットレンチキット

    CHAPMAN
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
    セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)種類セット品先端形状プラス/マイナス/六角商品構成セット品アズワン品番6-4037-01
  • オフセットラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番295-7493種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部厚(mm)24商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
    トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットラチェット ENGINEER(エンジニア)

    オフセットラチェット

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構と早回し機構により、作業能率がアップします。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4986取付高(mm)40種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー頭部幅(mm)18商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラチェットドライバ KTC

    ミニラチェットドライバ

    KTC
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。
    セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
  • プチラチェ ENGINEER(エンジニア)

    プチラチェ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ミニサイズのラチェット機能付きスタビードライバー。左回転、固定、右回転の切替が可能なラチェット機能付き。
    全長(mm)31先端サイズ+No.2グリップ径(Φmm)38
  • ミニラチェットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニラチェットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアでで作業能率が向上。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。幅(mm)19全長(mm)90高さ(mm)14質量(g)64送り角度(°)5トルク(N・m)耐:93ギア数72
  • 6pcs.ソケットセット(アダプター付) BEST(ベスト)[金物]

    6pcs.ソケットセット(アダプター付)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。
    トラスコ品番363-3843セット内容ソケット(凹6.35mm)(6, 7, 8, 9, 10, 12mm)、アダプター(凹6.35mm)適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ソケット:カーボンスチール、アダプター:カーボンスチール入数6点
  • コンパクトラチェット ビルドセット BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドセット

    BEST(ベスト)[金物]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。 ドッグタグ式のキーホルダー付きです。 取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3840セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数16点
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット(12点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • ビットラチェットハンドル Wera

    ビットラチェットハンドル

    Wera(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
    トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品
  • 板ラチェットビスキャッチ(トルクス) ベッセル

    板ラチェットビスキャッチ(トルクス)

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
    用途整備作業に。トラスコ品番323-4231セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー取付高(mm)42種類セット品商品構成セット品
  • 精密差替ミニラチェット36本組 ベッセル

    精密差替ミニラチェット36本組

    ベッセル
    4,898税込5,388
    1セット(36本)
    当日出荷
    36本の精密ビットをコンパクトに収納。精密機器などのメンテナンスに最適
    用途携帯電話、カメラ、ゲーム機、時計、メガネ、ドローン、模型、スマートフォン、ノートパソコンなどのメンテナンス・分解、幅広い用途へセット内容+000、+00、+0.1、+2、-1.5、-2、-3、-4、H0.89、H1.5、H2、T2、T3、T4、T5H、T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、1IPR、4IPR、Y型0.6、Y型1、Y型2、Y型2.5、U型2.0、U型2.6、三角2、2.3、ピン0.8ケース寸法(mm)180×89×23
  • スタビーラチェットDV72 SK11

    スタビーラチェットDV72

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
  • コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]

    コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 手の中に納まる超小型サイズです。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。
    付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3836セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • 精密ラチェットドライバツールセット 7点 KTC

    精密ラチェットドライバツールセット 7点

    KTC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 薄型Wレンチ  六角セット  3本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    薄型Wレンチ 六角セット 3本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。
    用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに高さ(mm)10商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー 8本組 ベッセル

    ラチェットドライバー 8本組

    ベッセル
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番102-6605セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6、H2.5、H3、H4、H5商品構成セット品
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    携帯性に優れたビット収納式のドライバーです。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が行えます。本締め可能なハイパワーラチェットです。滑りにくく、手に馴染むエラストマー樹脂グリップです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。付属品プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-6mm)、六角穴付きネジ用(3mm、4mm、5mm)寸法(mm)幅約67×約220×奥行約40mm商品構成単品
  • ボールラチェットドライバー替軸 ベッセル

    ボールラチェットドライバー替軸

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー ANEX

    ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
  • オフセットドライバー SK11

    オフセットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。種類オフセットドライバー商品構成単品
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット
    当日出荷
    薄さ32mm。狭い場所や壁際での作業に最適です。
    トラスコ品番803-6853種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • パワーラチェットドライバー TD-81 ベッセル

    パワーラチェットドライバー TD-81

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    余裕の本締めトルク20N・mまで対応できます。 早回し機能付きです。 20山のラチェットギアは細かい送りに対応です。 グリップ内部に差替え用ビット2 本収納可能です。コンパクトでも握りやすく、力が入れやすい肉厚グリップで色々な握り方に対応できます。
    セット内容ビット:(+)#1×(-)4mm/(+)#2×(-)6mm×25.4mm/パワーラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
  • T型ラチェットドライバーセットTD80 ベッセル

    T型ラチェットドライバーセットTD80

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。
    トラスコ品番371-5353セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組) ベッセル

    メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納
    セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65
  • 伸縮式スタビーラチェットドライバー トップマン[工具・金物]

    伸縮式スタビーラチェットドライバー

    トップマン[工具・金物]
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    全長が9段階に伸縮可能
    寸法(mm)NO.2x-6伸縮範囲(mm)最短:95 最長:135
  • ラチェットドライバーセット WORKPRO

    ラチェットドライバーセット

    WORKPRO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。
    質量(g)341先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25材質(グリップ)TPE+PA6先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス商品構成15点セット材質(刃)クロムバナジウム鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4ギア数72
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大46N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。28mmのシャフト。人間工学に基づいたT型ハンドル。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)165差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×100×32材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • ドラフィット マルチサイズビット付 BEST(ベスト)[金物]

    ドラフィット マルチサイズビット付

    BEST(ベスト)[金物]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込式のビットは新開発の小さいネジ用(+1)、普通ネジ用(+2)、大きいネジ用(+3)、マイナスビット(-5)対応のマルチビットを採用しています。 ドライバーはラチェット機構なので持ち換え作業が要らず大変便利です。 固定状態にも出来るのでラチェットが効きづらい時でもストレスなく使用が可能です。 T形ハンドルなので力を掛けやすくネジ締め作業が可能です。
    トラスコ品番363-5352セット内容+1, +2, +3, -5材質ビット部:クローム・モリブデン・バナジウム鋼クリアレッド、クリアグリーン、クリアイエロー差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
  • スタビラチェットドライバー DEEN

    スタビラチェットドライバー

    DEEN(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1本
    当日出荷
    ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
    ハンドル長さ(mm)67商品構成単品付属ビット+2ギア数45
  • ラチェットドライバー SK11

    ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーの使い方もできるラチェットドライバーです。軸固定モードで通常のドライバーのように使用でき、用途に合わせてラチェットモードを選択することができる便利なドライバーです。ラチェットモードはグリップを握ったまま手の反復動作だけでネジ締めが可能なので、繰り返しの戻し動作が必要な木ネジなどのねじ込み式ネジに便利です。軸固定モードは軸が固定されるので通常のドライバーと同じように使えます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。商品構成単品
  • 110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ) エスコ

    110mm ドライバーハンドル(アクショングリップ)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品差込角(inch)1/4”
ラチェットドライバー