絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・SK11・ENGINEER(エンジニア)・BAHCO(バーコ)・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・トップマン[工具・金物]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・Wera・TRUSCO・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・HANDIWORK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
288件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ボールラチェットドライバー ベッセル

    ボールラチェットドライバー

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
    用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
  • オフセットドライバー SK11

    オフセットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。種類オフセットドライバー商品構成単品
  • メタラチェドライバー フィンガー GISUKE(タカギ)

    メタラチェドライバー フィンガー

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    狭い隙間にも支えるスタビータイプ。 回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。 全長約35mm(25mmビット使用時)。
    仕様6.35mm六角軸セット内容本体、25mmドライバービット種類スタビードライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット TRUSCO

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
  • コンパクトラチェット52 アップヘッド型 ANEX

    コンパクトラチェット52 アップヘッド型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0529種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
    トラスコ品番404-8997セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
    用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットラチェットハンドル Wera

    ビットラチェットハンドル

    Wera(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
    トラスコ品番411-9908種類ハンドル商品構成単品
  • T型ラチェットドライバーセットTD80 ベッセル

    T型ラチェットドライバーセットTD80

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにねじ締めができます。
    トラスコ品番371-5353セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:4・6mm×25.4mm/T型ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品商品構成セット品
  • Tグリップラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Tグリップラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]

    ラチェットドライバー37PSCビットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。37PSCビットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0x2・PH1x2・PH2x2・PH3x2・-3x2・-4x2・-5x2・H3x1・H4x1・H5x1・H6x1・T10x2・T15x2・T20x2・T25x2・PZ1x2・PZ2x2・PZ3x2・ラチェットハンドル(72山)
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
    用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • T型ラチェットハンドルセット TAKAGI(高儀)

    T型ラチェットハンドルセット

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1セット
    翌日出荷
    ラクラク作業ラチェット式 。力を入れやすいT型ハンドル
    用途家具の組み立てなどに付属品●T型ラチェットハンドル ●ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6 ●六角ビット:2.5/3/4/5/6mm仕様ビットホルダー付
  • ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 416RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    416RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • ローラーキャビネットSRX SK11

    ローラーキャビネットSRX

    SK11
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
    用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    699税込769
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)3×23商品構成単品
  • 合体工具セット かゆい所に手が届く! ENGINEER(エンジニア)

    合体工具セット かゆい所に手が届く!

    ENGINEER(エンジニア)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
  • 合体工具 基本セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 基本セット

    ENGINEER(エンジニア)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21ケース寸法(mm)W465×D25セット数3対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)105
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEEN

    ラチェットドライバー用差し替えシャンク

    DEEN(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    5日以内出荷
    DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
    商品構成単品差込角(sq.)1/4
  • ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEEN

    ラチェットドライバー用差し替えシャンク

    DEEN
    791税込870
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。
    商品構成単品
  • [+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ) エスコ

    [+ - Hex]ドライバーセット(差替式・インチ)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
    セット内容ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3商品構成セット品差込角(inch)差込六角対辺…1/4"×5/16"
  • マガジンラチェットドライバー TRUSCO

    マガジンラチェットドライバー

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
    仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用トラスコ品番148-2999セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25商品構成セット品
  • ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)

    ミニラチェットドライバー

    WURTH(ウルト)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
    ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
  • ラチェットドライバー 4本組 ベッセル

    ラチェットドライバー 4本組

    ベッセル
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番102-6604セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6商品構成セット品
  • 2ポジションラチェットDV SK11

    2ポジションラチェットDV

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
  • 差替式電工用ドライバー HANDIWORK

    差替式電工用ドライバー

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    翌日出荷
    これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
    種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
  • 1/4”Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4”sqアダプター付) エスコ

    1/4”Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4”sqアダプター付)

    エスコ
    9,180税込10,098
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA562WA-1種類ラチェットハンドル商品構成単品
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットドライバー 未来工業

    オフセットラチェットドライバー

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドルを左右に回すだけのラチェット機能で作業がラクラク。 狭いスペース、壁際での作業に最適です。 指先で早回しができ大変便利です。
    商品構成単品ビット(+)側 (#2)、(-)側 (刃巾6mm)
  • ビットラチェット52 ANEX

    ビットラチェット52

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • ラウンドグリップラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    ラウンドグリップラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • スタッピーラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)

    スタッピーラチェットスクリュードライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    種類ハンドルグリップ長さ(mm)68商品構成単品
  • 精密用ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密用ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
    用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番776-8524セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
    用途車両・機械・家具・その他。セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEX

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
    セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
  • ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー ANEX

    ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
    トラスコ品番774-2380セット内容プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー