絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・SK11・ENGINEER(エンジニア)・トップマン[工具・金物]・BAHCO(バーコ)・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・Wera・TRUSCO・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・HANDIWORK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
290件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • ガンドラネジピタラチェットドライバー ANEX

    ガンドラネジピタラチェットドライバー

    ANEX
    1セット
    取扱停止中
    ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
    トラスコ品番774-2207セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットドライバー BAHCO(バーコ)

    ラチェットドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
    種類セット品商品構成セット品
  • 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK

    合体式2WAYラチェットドライバー

    HANDIWORK(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。
    用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
  • 薄型板ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    薄型板ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
    セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
  • フレキビット付ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキビット付ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)
    仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]

    2WAYラチェットドライバー

    トップマン[工具・金物]
    959税込1,055
    1セット
    9日以内出荷
    場所に合わせて使い分け!オフセットとストレートの2WAY仕様ラチェットドライバー。ラチェット機構、早回し機能を搭載し、スムーズに作業が行えます。(オフセットのみ)。回転方向切替レバーを備え、正転⇔逆転の切替が簡単です。(オフセットのみ)
  • 2WAYラチェットドライバー トップマン[工具・金物]

    2WAYラチェットドライバー

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1セット
    9日以内出荷
    場所に合わせて使い分け!オフセットとストレートの2WAY仕様ラチェットドライバー。ヘックスローブビットは穴付なので、いじり止め付ネジにも使用できます。ラチェット機構、早回し機能を搭載し、スムーズに作業が行えます。(オフセットのみ)。回転方向切替レバーを備え、正転⇔逆転の切替が簡単です。(オフセットのみ)
  • 2WAYラチェットドライバビット&ソケット トップマン[工具・金物]

    2WAYラチェットドライバビット&ソケット

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1セット
    9日以内出荷
    場所に合わせて使い分け!オフセットとストレートの2WAY仕様ラチェットドライバー。回転方向切替レバーを備え、正転⇔逆転の切替が簡単です。(オフセットのみ)。ラチェット機構、早回し機能を搭載し、スムーズに作業が行えます。(オフセットのみ)
  • スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ)

    スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”

    felo(フェロ)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
    付属品PH2ビット(長さ25mm)×1本仕様ラチェットギア数:60枚トラスコ品番709-1831材質ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂全長(mm)185差込角(mm)6.35最大許容トルク(N・m)50ハンドル直径(mm)39
  • Wベントスリムラチェットドライバー trad

    Wベントスリムラチェットドライバー

    trad
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!。本体にビットを収納可能。ベントアップ型(上曲がり)。ベントダウン型(下曲がり)。六角対辺:6.35mm。ヘッドギア部分を使って早回しができます。両頭ベントノーズのWヘッド。ビットを含めて18mmの極薄ヘッド。狭い場所での作業に最適。障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状
    セット内容ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6材質本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂質量(g)約78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×18×18(ビット含む)
  • T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]

    T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
  • ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型) エスコ

    ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌々日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。
    全長(mm)95送り角度(°)6シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバーセット (ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (ラチェット式)

    エスコ
    3,560税込3,916
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
    仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
  • ドライバーセット (ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (ラチェット式)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
    仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”
  • ドライバーセット (ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (ラチェット式)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ドライバーハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
    寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
  • ラチェットドライバー トップマン[工具・金物]

    ラチェットドライバー

    トップマン[工具・金物]
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    持ち運びに便利なコンパクトサイズ
    仕様早回し機能付き適合ビットサイズ(mm):6.35×25(別売)全長(mm)60ギア数36枚
  • スタビーラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]

    スタビーラチェットドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    作業効率アップ!持ち運びに便利
    付属品両頭ビット:6.35×30mmセット内容(mm)+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6材質ハンドル材質:ABS/ビット材質:クロムバナジウム鋼(CR-V)セット数12本組
  • ベントラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]

    ベントラチェットドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    狭いスペースや壁際での作業に!
    仕様ビット:6.35×25(mm)セット内容#1/#2/#3/-4/-6 六角2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼セット数11本組ギア数16枚
  • たためるラチェットハンドルセット トップマン[工具・金物]

    たためるラチェットハンドルセット

    トップマン[工具・金物]
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    狭いスペースでの作業に最適。コンパクトに携帯・収納
    セット内容PH1/2/3 -4・6 H3.0/4.0/5.0/6.0 トルクス:T10/T20/T25/T30 ポジドライバー:PZ1・2 ソケット用アダプター オフセットラチェットハンドル ソケット:5/6/8/10/12/セット数23本組
  • スタビーラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]

    スタビーラチェットドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    手のひらサイズのスタビーラチェットハンドルと豊富なセット内容
    セット内容スタビーラチェットハンドル ソケット:6/8/10/12/13/14 両頭ビット:+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6 片ビット:+0/+1/+2/+3/H2.5/H3/T25/30/PZ1/PZ2 六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6 ソケットアダプター エクステンション50mmセット数34本組
  • ベントラチェットドライバ-セット トップマン[工具・金物]

    ベントラチェットドライバ-セット

    トップマン[工具・金物]
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    狭いスペースや壁際などに便利なベント式。豊富なビットの種類で様々なネジに対応。
    仕様早回し機能付きセット内容ビット・6.35x25mm(0/1/2/3/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30/T40/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6)セット数19本組ギア数16枚
  • ラチェット式ドライバーセット WORKPRO

    ラチェット式ドライバーセット

    WORKPRO
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
  • ラチェットドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットドライバーセット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット
    20日以内出荷
    トラスコ品番152-8142セット内容ラチェットドライバーセット
  • ヘックスビットラチェットドライバー JTC

    ヘックスビットラチェットドライバー

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ラチェット式で右回し、左回し、ロックが可能です。
    用途1pc:ステンレスビットホルダー付き全長(mm)180ギア数60T
  • ラチェットMini&へクスローブ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットMini&へクスローブ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1式
    4日以内出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
  • 極薄ラチェット&へクスローブ極短 ENGINEER(エンジニア)

    極薄ラチェット&へクスローブ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1式
    3日以内出荷
    極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
  • スリムラチェットドライバー SK11

    スリムラチェットドライバー

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mmギア数52山(送り角度7度)
  • QCラチェットドライバー SK11

    QCラチェットドライバー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
  • ラチェットドライバーハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ラチェットドライバーハンドル (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
    全長(mm)220質量(g)222.5軸長(mm)100ギア数24
  • ビットラチェットハンドル エスコ

    ビットラチェットハンドル

    エスコ
    10,500税込11,550
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    マグネット付き。ラチェット左右切替式。ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付きけできます。ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。
    用途ねじの締付け作業に寸法(mm)ビット:(-)1.0×6.0、1.0×7.0 (+)#1、#2先端角度ストレート、オフセット (15°)、オフセット (-15°)ハンドル寸法(mm)全長:110対辺(inch)差込六角:1/4”
  • パームラチェットドライバー&ハンドル フジ矢

    パームラチェットドライバー&ハンドル

    フジ矢
    5,980税込6,578
    1セット
    9日以内出荷
    この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。
    用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
  • ロングめがねレンチ KTC

    ロングめがねレンチ

    KTC
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)質量(g)164差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。80mmのシャフト。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 78PCSラチェットハンドル&ドライバーセット TAKAGI(高儀)

    78PCSラチェットハンドル&ドライバーセット

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
    用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
  • ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットアダプターリペアキット 適応機種:RAD30

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    スピンナハンドルやT形レンチと組み合わせてラチェットハンドルとして使えるアダプターです。ハンディデジトルクと一緒に使うと便利です。
    仕様●適応機種:RAD30アズワン品番67-5848-91
  • 411RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    411RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7238材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
  • 400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット Wera

    400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
ラチェットドライバー