絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・SK11・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・BAHCO(バーコ)・トップマン[工具・金物]・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・HANDIWORK・trad・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
248件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット TRUSCO

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番437-6498セット内容ラチェットハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ種類セット品商品構成セット品
  • コンパクトラチェット52 アップヘッド型 ANEX

    コンパクトラチェット52 アップヘッド型

    ANEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番446-0529種類ラチェットドライバー/オフセットドライバー商品構成単品
  • T型ラチェット付8本組ドライバーセット ANEX

    T型ラチェット付8本組ドライバーセット

    ANEX(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。収納に便利なブローケース入。
    セット内容(-)ドライバー:(-)1.8、(-)2.5、(-)5、(-)6/(+)ドライバー:(+)0、(+)1、(+)2/キリ種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
    トラスコ品番404-8997セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット ヘックスローブ11ピース

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
    用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。トラスコ品番397-9610セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm種類セット品頭部厚(mm)24頭部幅(mm)26商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tグリップラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Tグリップラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    BIT格納スペース付。スペアビットが入ります。(脱着は片方を押してください)。握りやすくて高品質な強化プラスティックハンドル。指先で軽く早く回せます
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチトラスコ品番853-2776セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]種類セット品差込角(mm)6.35寸法D(mm)70グリップ長さ(mm)87寸法C(mm)87商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]

    ラチェットドライバー37PSCビットセット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    ラチェット機構採用。37PSCビットセット
    用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0x2・PH1x2・PH2x2・PH3x2・-3x2・-4x2・-5x2・H3x1・H4x1・H5x1・H6x1・T10x2・T15x2・T20x2・T25x2・PZ1x2・PZ2x2・PZ3x2・ラチェットハンドル(72山)
  • QCスタビーラチェットDV SK11

    QCスタビーラチェットDV

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
  • ファインミニラチェット ベンド ベッセル

    ファインミニラチェット ベンド

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ギア60歯 わずかな振り6°でしっかり回せます。極薄20mm 狭い隙間作業にもしっかり使えます。ベンドタイプ。使いやすさを高める極短ビットです。
    用途二輪整備、自転車整備、機械整備、家庭用工具にトラスコ品番691-2068セット内容本体(ベンドタイプ)、ビット[[+]]1、 2、 3[[-]]4、 6、ソケット H2.5、 3、 4、 5、 6×18mm、ホルダー×2材質本体:ASSY ビット:ビット材セット数13点
  • 交換用ビットセット ベッセル

    交換用ビットセット

    ベッセル
    379税込417
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすさを高める短軸ビットのセット。サイズ表記付きの連結ホルダー付き。
    差込角(sq.)6.35ビット全長(mm)18
  • ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短 ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットレンチMini&ネジモグラ極短

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ラチェットレンチMini(DR-37)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短4本組のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【ビット】炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90商品構成セット品ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 416RA T型差替式ラチェットドライバー Wera

    416RA T型差替式ラチェットドライバー

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
    用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7237材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
  • 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST(ベスト)[金物]

    3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。 ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。 人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。 締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。 本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。 赤・青・黄の3カラーバリエーション。
    用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり入数5点
  • ワニドラJr ANEX

    ワニドラJr

    ANEX
    699税込769
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に使える貫通スタービー。なめたネジも新しいネジも両方回せる。T型形状ハンドルで力が入り、打撃から指を守ります。スパナで回せるボルスター付き
    用途狭い箇所でのなめたネジはずしに寸法(mm)(+)3×23商品構成単品
  • 合体工具セット かゆい所に手が届く! ENGINEER(エンジニア)

    合体工具セット かゆい所に手が届く!

    ENGINEER(エンジニア)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
  • 合体工具 基本セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 基本セット

    ENGINEER(エンジニア)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21ケース寸法(mm)W465×D25セット数3対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)105
  • ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEEN

    ラチェットドライバー用差し替えシャンク

    DEEN(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    5日以内出荷
    DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。
    商品構成単品差込角(sq.)1/4
  • ラチェットドライバー用差し替えシャンク DEEN

    ラチェットドライバー用差し替えシャンク

    DEEN
    791税込870
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。
    商品構成単品
  • マガジンラチェットドライバー TRUSCO

    マガジンラチェットドライバー

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    この1本で8サイズに対応できます。 GSマーク認証のエルゴデザインハンドルです。 ダイヤル式ラチェット機能付(最高トルク24Nm)です。
    仕様【ダイヤル右】右回転の締め付け用/【ダイヤル中】固定式のノーマル型/【ダイヤル左】左回転の緩め作業用トラスコ品番148-2999セット内容刃先:マイナスビット:[[-]]4.5、[[-]]5.5、[[-]]6.5、プラスビット:[[+]]No.0、[[+]]No.1、[[+]]No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25商品構成セット品
  • ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)

    ミニラチェットドライバー

    WURTH(ウルト)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
    ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
  • ラチェットドライバー 4本組 ベッセル

    ラチェットドライバー 4本組

    ベッセル
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番102-6604セット内容グリップ、ビット[[+]]1・2・3、[[-]]6商品構成セット品
  • 13pcsスタビーラチェットドライバー組 Strong Tool

    13pcsスタビーラチェットドライバー組

    Strong Tool
    999税込1,099
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番859-2210セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:5.0・6.0mm/六角:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm種類セット品商品構成セット品
  • 2ポジションラチェットDV SK11

    2ポジションラチェットDV

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
  • 差替式電工用ドライバー HANDIWORK

    差替式電工用ドライバー

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    翌日出荷
    これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
    種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
  • T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式) エスコ

    T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AH-12Aセット内容ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)種類セット品商品構成セット品
  • 1/4”Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4”sqアダプター付) エスコ

    1/4”Hex/87mm ラチェットハンドル(1/4”sqアダプター付)

    エスコ
    9,180税込10,098
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA562WA-1種類ラチェットハンドル商品構成単品
  • [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ

    [+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品
  • ビットラチェット52 ANEX

    ビットラチェット52

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    取付高(mm)20種類セット品商品構成セット品
  • ラウンドグリップラチェットドライバー SIGNET(シグネット)

    ラウンドグリップラチェットドライバー

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • スタッピーラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)

    スタッピーラチェットスクリュードライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    種類ハンドルグリップ長さ(mm)68商品構成単品
  • 精密用ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密用ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ラチェット機能により、作業性が良く、スムーズなトルク伝達が行えます。ネジの締まり具合がわかり易く、ネジ溝の破損を未然に防止!
    用途精密機器・カメラ・OA機器・ラジコン・プラモデルなどの組立分解作業。トラスコ品番776-8524セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:1.5mm・2.0mm・3.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
    用途車両・機械・家具・その他。セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー ANEX

    ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
    トラスコ品番774-2380セット内容プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19種類セット品商品構成セット品
  • ガンドラネジピタラチェットドライバー ANEX

    ガンドラネジピタラチェットドライバー

    ANEX
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
    トラスコ品番774-2207セット内容(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30種類セット品商品構成セット品
  • ラチェットドライバー BAHCO(バーコ)

    ラチェットドライバー

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。
    種類セット品商品構成セット品
  • スタビーラチェットドライバー HANDIWORK

    スタビーラチェットドライバー

    HANDIWORK(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
    用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
  • 合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK

    合体式2WAYラチェットドライバー

    HANDIWORK(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。
    用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
  • 薄型板ドライバー JEFCOM(ジェフコム)

    薄型板ドライバー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
    セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
  • フレキビット付ラチェットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    フレキビット付ラチェットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    壁際作業や天井作業に最適。フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。曲げ角度75度まで使用可能。充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)
    仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wベントスリムラチェットドライバー trad

    Wベントスリムラチェットドライバー

    trad
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!。本体にビットを収納可能。ベントアップ型(上曲がり)。ベントダウン型(下曲がり)。六角対辺:6.35mm。ヘッドギア部分を使って早回しができます。両頭ベントノーズのWヘッド。ビットを含めて18mmの極薄ヘッド。狭い場所での作業に最適。障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状
    セット内容ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6材質本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂質量(g)約78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×18×18(ビット含む)
ラチェットドライバー