絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
なし
ブランド
モノタロウ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・SK11・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・BAHCO(バーコ)・トップマン[工具・金物]・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・HANDIWORK・trad・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
248件中 241248
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • SF ラチェットドライバー ペッカー #2002 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ラチェットドライバー ペッカー #2002

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握りやすく力の入るL型グリップ。ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
    トラスコ品番776-8583セット内容六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
  • スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組 GISUKE(タカギ)

    スターキィ(ヘクススローブ)ドライバービット ラチェットハンドル付 10本組

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1セット(10本組)
    翌日出荷
    狭い所の作業に便利。ハンドルを持ちかえないで使えるラチェット機構付!。ワンタッチ切替レバー。ラチェットハンドル付10本組。T-10、T-15、T20、T-25、T-27、T-30、T-40。(+)No.1(+)No.2。(-)6mm
    セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/いじり止めトルクス:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品ラチェットの長さ(mm)98商品構成セット品アズワン品番64-4062-30
  • ラチェットスタビーセット ENGINEER(エンジニア)

    ラチェットスタビーセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷
    人気のラチェットスタビーに使用頻度の高い+/-、およびボールポイントの替ビットをセットしています。先端着磁。
    用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。トラスコ品番395-4978セット内容(+):#00、#1、#2/(-):4.5、6/6角: 2.5、3、4、5、6種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K” felo(フェロ)

    スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”

    felo(フェロ)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
    付属品PH2ビット(長さ25mm)×1本仕様ラチェットギア数:60枚トラスコ品番709-1831材質ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂全長(mm)185差込角(mm)6.35最大許容トルク(N・m)50ハンドル直径(mm)39
  • ピストルハンドルラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)

    ピストルハンドルラチェットドライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5975
  • 1/4 ビットラチェットスクリュードライバー BAHCO(バーコ)

    1/4 ビットラチェットスクリュードライバー

    BAHCO(バーコ)
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8717
  • 1/4 リバーシブルラチェット BAHCO(バーコ)

    1/4 リバーシブルラチェット

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4693
  • スタビラチェットドライバー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スタビラチェットドライバー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルは握りやすく高品質な強化プラスティックを使用。 ・トルクアップの耐衝撃性ギア採用 ・ビット格納スペース付き
    セット内容両頭ビット+No.1×-4.5mm、両頭ビット+No.2×-6.0mm種類セット品商品構成セット品
ラチェットドライバー