絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- ANEX(26)
- ベッセル(25)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(21)
- エスコ(16)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- SK11(16)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- E-Value(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- トップマン[工具・金物](9)
- KTC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(6)
- Wera(5)
- GISUKE(タカギ)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- DEEN(5)
- HANDIWORK(3)
- trad(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・ベッセル・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・SK11・BEST(ベスト)[金物]・E-Value・BAHCO(バーコ)・トップマン[工具・金物]・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・GISUKE(タカギ)・BOSCH(ボッシュ)・DEEN・HANDIWORK・trad・ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む
![ベントラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937749-260121-02.jpg)
ベントラチェットドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷狭いスペースや壁際での作業に!仕様ビット:6.35×25(mm)セット内容#1/#2/#3/-4/-6 六角2/2.5/3/4/5/6材質クロムバナジウム鋼セット数11本組ギア数16枚![たためるラチェットハンドルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938300-260121-02.jpg)
たためるラチェットハンドルセット
トップマン[工具・金物]¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷狭いスペースでの作業に最適。コンパクトに携帯・収納セット内容PH1/2/3 -4・6 H3.0/4.0/5.0/6.0 トルクス:T10/T20/T25/T30 ポジドライバー:PZ1・2 ソケット用アダプター オフセットラチェットハンドル ソケット:5/6/8/10/12/セット数23本組![スタビーラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938406-260121-02.jpg)
スタビーラチェットドライバーセット
トップマン[工具・金物]¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷手のひらサイズのスタビーラチェットハンドルと豊富なセット内容セット内容スタビーラチェットハンドル ソケット:6/8/10/12/13/14 両頭ビット:+1×-4/+2×-5/+3×-6/T10×H4/T15×H5/T20×H6 片ビット:+0/+1/+2/+3/H2.5/H3/T25/30/PZ1/PZ2 六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6 ソケットアダプター エクステンション50mmセット数34本組![ベントラチェットドライバ-セット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937916-260121-02.jpg)
ベントラチェットドライバ-セット
トップマン[工具・金物]¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷狭いスペースや壁際などに便利なベント式。豊富なビットの種類で様々なネジに対応。仕様早回し機能付きセット内容ビット・6.35x25mm(0/1/2/3/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30/T40/H2/H2.5/H3/H4/H5/H6)セット数19本組ギア数16枚
ラチェットMini&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981式4日以内出荷ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
極薄ラチェット&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式3日以内出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
スリムラチェットドライバー
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mmギア数52山(送り角度7度)
QCラチェットドライバー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
パームラチェットドライバー&ハンドル
フジ矢¥5,980税込¥6,5781セット9日以内出荷この一本で、ラチェットドライバー・パームラチェットドライバー・ラチェットレンチの3通りの使い方が可能です。トルクが掛かるまでパームラチェットを使用して早回しが可能です。トルクが必要な場合は、ラチェットドライバーを使用して本締めが可能です。対辺13mm以下のソケットへもご使用いただけます。用途自動車整備、工場整備、各種板金作業など、狭い場所での作業に最適です。適合ドライブ角:1/4セット内容ラチェットレンチ・パームラチェット・ラチェットドライバー材質SUS全長(mm)ラチェットレンチ:26●パームラチェット:105●ラチェットドライバー:155質量(g)ラチェットレンチ:35●パームラチェット:45●ラチェットドライバー:66
ロングめがねレンチ
KTC¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタビ―ラチェットドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)質量(g)164差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。80mmのシャフト。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
78PCSラチェットハンドル&ドライバーセット
TAKAGI(高儀)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
411RA T型差替式ラチェットドライバー
Wera¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。トラスコ品番469-7238材質特殊工具鋼全長(mm)89差込角(mm)6.35全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット
Wera¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
400RA T型差替式ラチェットドライバー ソケットセット
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。早回し用スリーブが軸に付いています。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7240セット内容ハンドル内容:411RA、ソケット内容:対辺6.0mm、対辺7.0mm、対辺8.0mm、対辺9.0mm、対辺10.0mm、対辺11.0mm、対辺12.0mm、対辺13.0mm材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)
[ラチェット式]T型ドライバーセット
エスコ¥24,800税込¥27,2801セット翌日出荷セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。![[ラチェット式]T型ドライバーハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285996-251023-02.jpg)
[ラチェット式]T型ドライバーハンドル
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
ラチェットドライバー
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途家具、電気製品の組立等仕様グリップ全長:100mmセット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)色ブラック/クリア特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
合体式ラチェットドライバー
E-Value¥999税込¥1,0991本当日出荷作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。用途ネジの締付け、緩め作業。仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本ギア数43山![ラチェドラ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51420199-231214-02.jpg)
ラチェドラ
YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷新型ラチェット式4Wayドライバーです。1箇所2サイズの二重構造です。締める・ゆるめるの回転を固定し、作業性がアップします。用途ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様ラチェット機構付質量(g)440最大締付トルク(N・m)56.87
ミニリバースラチェット(ビニール黒コーテイング)
Pro-Auto¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷クラス最高のコンパクトヘッド。ギア数52山。±ダブルビット搭載用途狭い箇所での整備作業に全長(mm)90差込角(mm)6.35![パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719637-230602-02.jpg)
パワーエクステンションビットホルダー
BEST(ベスト)[金物]¥669税込¥7361個当日出荷コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。 六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。 ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。 ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。トラスコ品番363-3838セット内容凸6.35mm×凹6.35mm適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり![8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719619-230602-02.jpg)
8pcs.ドライバービットセット
BEST(ベスト)[金物]¥339税込¥3731個当日出荷コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ロングドライバーとショートドライバーのホルダー付き8pcsセットです。 状況に応じて選べる2種類の長さのドライバービットをセットにしています。トラスコ品番363-3842セット内容50mm:+1, +2, +3, -5、100mm:+1, +2, +3, -5適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット材質ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35入数8点![コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719567-230602-02.jpg)
コンパクトラチェット ビルド+2ビット付
BEST(ベスト)[金物]¥649税込¥7141個当日出荷取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。 マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。 締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。 手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。 別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。 ドッグタグ式のキーホルダーもついています。付属品ドッグタグ式キーホルダートラスコ品番363-3839セット内容+2ビット付材質ハンドル部:カーボンスチール・PP、ビット類:クロームバナジウム差込角(mm)6.35ビット二面幅(mm)6.35マグネットあり
ラチェットドライバー用差し替えシャンク
DEEN¥1,500税込¥1,6501本5日以内出荷DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 スライドチャックで1/4"ビットをロックするので、ネジを締めた際にビットが喰いついて抜けてしまうのを防止します。仕様ビット保持:スライドロック商品構成単品
切り替え式ラチェットドライバー
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)127商品構成単品付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビットギア数45
薄型Wレンチ + - #2~6.0
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥769税込¥8461個5日以内出荷狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。用途精密機器、機械補正のメンテナンスなどに寸法(mm)(+)(-)2×6.0高さ(mm)12商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ビットタイプラチェットドライバー
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
ラチェットメンテナンスセット
WURTH(ウルト)¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個商品構成セット品
ラチェットドライバートルクス 8本組
ベッセル¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷トラスコ品番102-6606セット内容グリップ、ビット[[+]]2・3、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H商品構成セット品
ラチェットドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
ラチェット式ドライバーハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌日出荷正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。商品構成単品ギア数48差込角(HEX)1/4
差替式パワースタビーラチェットドライバー
trad¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!商品構成単品
マルチパワードライバーセット
Three Axis¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ネジ締め作業の強力な助っ人! ビットは、充電式ドライバーでも使用できます。 正・逆回転用切り替えボタン軽く押すだけで、切り替えOK。セット内容6.35mm差込角ソケット:6mm・8mm・9mm・10mm・11mm・13mm、ソケットアダプター、プラスビット:No.1・No.2・No.3、マイナスビット:3mm・5mm・7mm、ヘックスビット/3mm・4mm・5mm商品構成セット品
5/16H フレックスビットラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷寸法L(mm)165差込角(mm)8[5/16]寸法H(mm)14寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
5/16H ビットラチェット 5/16H
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷寸法L(mm)125差込角(mm)8[5/16]寸法H(mm)14寸法D(mm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応












![ベントラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937749-260121-02.jpg)
![たためるラチェットハンドルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938300-260121-02.jpg)
![スタビーラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938406-260121-02.jpg)
![ベントラチェットドライバ-セット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937916-260121-02.jpg)














![[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287728-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]T型ドライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285996-251023-02.jpg)
![[ラチェット式]ドライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289119-251023-02.jpg)


![ラチェドラ YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51420199-231214-02.jpg)

![パワーエクステンションビットホルダー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719637-230602-02.jpg)
![8pcs.ドライバービットセット BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719619-230602-02.jpg)
![コンパクトラチェット ビルド+2ビット付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719567-230602-02.jpg)














![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物] T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82052410-260715-02.jpg)
![ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物] ラチェットドライバー37PSCビットセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041149-260706-02.jpg)