絞り込み
グリップタイプ
ブランド
ANEX・BROWN(ブラウン/平井工具)・JEFCOM(ジェフコム)・Lisle(ライル)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PROZONE・SK11・Three Axis・TRUSCO・トップマン[工具・金物]・与板利器工業・神沢
「先端形状」から絞り込む

電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ANEX(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。トラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
六角軸ドリルポンプ
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷インパクトドライバーがポンプに変身します。六角軸タイプなので、電気ドリルやインパクトドライバーで使用可能です。1分あたり約15Lの吐出能力があります。ホースバンドを付属しておりますので、ホースのみの用意で使用いただけます。用途インパクトドライバーを回して様々な液体の移送。材質樹脂、特殊鋼吐出し量(L/min)約15
アングルドライバー 曲者
SK11(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
電動ドライバー用アダプターL型
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
L形ドリル LPRO-10
神沢(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
エルドラスーパーショート
BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スマートアングルドライバー
SK11(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。セット内容25mmビット種類L型ドライバーヘッド長(mm)40商品構成単品
アングルドライバー スリムヘッド
PROZONE(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
電動ドライバー用L型アダプター
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)種類セット品商品構成セット品
L型ドライバーPRO75
神沢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷インパクトドライバーに装着、コーナー部のビス止めに威力を発揮。75mmの長いコーススレッドも打ち込み可能。六角軸6.35mmの両頭ビット、段付ビット、ドリル等に使用可能。用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。付属品両頭ビット(+No.2×45mm)2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V外形寸法(mm)95×71×125商品構成セット品最大負荷荷重(N・m)75
Lグリップドライバーミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めに ! 18V対応 パワフルな作業も可能です! 最大トルク65Nm以上 電動ドライバーに装着して使用 (※電動ドライバーは付属しておりません) 作業に合わせて3ヵ所にハンドル取り付け可能(左・右・正面)です。用途手の届かないコーナー部、狭い場所、壁際のネジ締めにセット内容本体、両頭ビット #2×45mm、両頭ビット #2×35mm、ハンドル商品構成セット品頭部高さ(mm)60(35mmビット装着時)
L型ドライバーL-PRO-75S
神沢(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。 75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です 六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。 インパクトドライバーが一段と使い易くなります。用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品
L型ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品
アングルスクリュードライバー
Lisle(ライル)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式![L型タフドライバー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103678-260212-02.jpg)
L型タフドライバー
トップマン[工具・金物]¥4,198税込¥4,6181セット8日以内出荷壁際・コーナー部等の極狭スペースに。強靭・コンパクトヘッドのL型ドライバー。質量(g)280付属ビット片側スリム両頭ビット#2×35、両頭ビット#2×45
L型アダプター JDLシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷狭い場所でのネジ回し・穴あけに仕様●本体サイズ:H122×W38×D91mm●質量:150g(ビット+本体)20g(ハンドル)●素材:・[本体]:亜鉛合金鋼 ・[ビット]:特殊合金鋼 ・[ハンドル]:ポリプロピレン●付属品:・L型アダプター本体・固定ハンドル・片頭ビット(+2×15mm 4本)アズワン品番67-0418-26
YRK L型アダプター
与板利器工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。コーススレッド全長40mmまで使用可能です。用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45

























![L型タフドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72103678-260212-02.jpg)