絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 6.3(35)
  • 6.33(5)
  • 6.35(1,172)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9.5(38)
  • 9.52(4)
  • 9.525(44)
  • 9.53(3)
  • 11.11(3)
  • 12.7(68)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 25(385)
  • 30(93)
  • 32(40)
  • 35(36)
  • 44(46)
  • 45(63)
  • 50(313)
  • 60(52)
  • 65(384)
  • 70(111)
  • 75(200)
  • 82(51)
  • 85(100)
  • 89(64)
  • 100(298)
  • 110(242)
  • 120(60)
  • 150(335)
  • 200(92)
  • 300(39)
両頭機能
  • 両頭(464)
  • 片頭(1,931)
刃先マグネット
  • あり(345)
  • なし(35)
種類
  • その他(17)
  • スリム(50)
  • スレンダー(1)
  • トーション(105)
  • 段付(117)
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • エスコ(913)
  • Wera(391)
  • 近江精機(322)
  • ベッセル(247)
  • NAC(長堀工業)(196)
  • RS PRO(187)
  • ANEX(175)
  • ビックス(153)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
  • BONDHUS(119)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
  • ENGINEER(エンジニア)(95)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • JTC(84)
  • BAHCO(バーコ)(69)
  • FACOM(69)
  • Pro-Auto(64)
  • SK11(53)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
モノタロウ・エスコ・Wera・近江精機・ベッセル・NAC(長堀工業)・RS PRO・ANEX・ビックス・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・JTC・BAHCO(バーコ)・FACOM・Pro-Auto・SK11・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(486)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
4,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ビット セット モノタロウ

    六角ビット セット

    モノタロウ(89件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
  • パワービット(マグネット入り) ANEX

    パワービット(マグネット入り)

    ANEX(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    当日出荷
    耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
    材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットソケット セット モノタロウ

    ビットソケット セット

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(29個)
    当日出荷
    ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • エクステンションホルダー モノタロウ

    エクステンションホルダー

    モノタロウ(36件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
    用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
  • 六角ビットセット TRUSCO

    六角ビットセット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    トラスコ品番330-4019
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX

    黒龍靭ビット スリムタイプ

    ANEX(23件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
    用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
  • ヘックスローブビット セット モノタロウ

    ヘックスローブビット セット

    モノタロウ(91件のレビュー)
    599税込659
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに
  • 電ドラボール替ビット ベッセル

    電ドラボール替ビット

    ベッセル(18件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
    用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル

    片頭ヘックス 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
    材質ダイハード鋼本数1
  • 片頭 剛彩ビット ベッセル

    片頭 剛彩ビット

    ベッセル(7件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
    刃先幅寸法(mm)-材質ダイハード鋼種類段付先端形状プラス(+)差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • トルクスネジ用ビットセット SK11

    トルクスネジ用ビットセット

    SK11(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途トルクスネジの簡単締め付け。
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(32件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    全長(mm)82適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • 両頭 剛彩ビット 5本組 ベッセル

    両頭 剛彩ビット 5本組

    ベッセル(16件のレビュー)
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ゴールドビット モノタロウ

    ゴールドビット

    モノタロウ(30件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10本)
    当日出荷
    ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
    用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに刃先マグネットあり材質S2刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2両頭機能両頭
  • 剛彩ビット 5本組(アソート) ベッセル

    剛彩ビット 5本組(アソート)

    ベッセル(10件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5本)
    当日出荷
    精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
  • ネジザウルスモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。
    用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • 六角レンチカラービット ANEX

    六角レンチカラービット

    ANEX(15件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
  • 六角ビットセット SK11

    六角ビットセット

    SK11(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(8本)
    当日出荷
    六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
    用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ボールポイントビット セット モノタロウ

    ボールポイントビット セット

    モノタロウ(27件のレビュー)
    629税込692
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応
    用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
  • ソケットビット A20 ベッセル

    ソケットビット A20

    ベッセル(13件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
  • ビットホルダー チャンピオンツール

    ビットホルダー

    チャンピオンツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • ビットホルダー5本用 ベッセル

    ビットホルダー5本用

    ベッセル(7件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。
    用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
  • マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウ

    マグネタイザー 着磁脱磁用

    モノタロウ(74件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
    材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
  • Vトルクスビット ベッセル

    Vトルクスビット

    ベッセル(8件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス両頭機能片頭
  • トーションビット モノタロウ

    トーションビット

    モノタロウ(38件のレビュー)
    359税込395
    1セット(2本)
    当日出荷
    ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。
    用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能両頭
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • 両頭ロングドライバービット GREAT TOOL

    両頭ロングドライバービット

    GREAT TOOL(12件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
    材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
  • サキスボ トーションビット ベッセル

    サキスボ トーションビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
    用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角棒ビット エイト

    六角棒ビット

    エイト(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
    用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ソケットビット セット モノタロウ

    ソケットビット セット

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
  • ビット インパクトドライバー用(マグネット付) モノタロウ

    ビット インパクトドライバー用(マグネット付)

    モノタロウ(4件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
    用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 六角レンチカラービット9本組 ANEX

    六角レンチカラービット9本組

    ANEX(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しにトラスコ品番764-7603
  • カラービット(段付・マグネット入り) ANEX

    カラービット(段付・マグネット入り)

    ANEX(9件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
    種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ビットホルダー セット 5色 モノタロウ

    ビットホルダー セット 5色

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
    用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに全長(mm)37(ビットホルダー)質量(g)118ビット取付方法引張スライド式
  • ショックドライバー ビットセット プロト

    ショックドライバー ビットセット

    プロト(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
    用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
  • マグネットビットホルダー落ちない君 HIT(ヒット)

    マグネットビットホルダー落ちない君

    HIT(ヒット)(10件のレビュー)
    729税込802
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    強力磁石でビスが落ちません。
    ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット