絞り込み
先端サイズ
  • 1/16inch(3)
  • 3/32inch(4)
  • 1/8inch(4)
  • 9/64inch(4)
  • 5/32inch(4)
  • 3/16inch(5)
  • 7/32inch(4)
  • 1/4inch(3)
  • 0.89mm(3)
  • 1.27mm(6)
  • 1.5mm(22)
  • 2mm(30)
  • 2.5mm(31)
  • 3mm(38)
  • 4mm(36)
  • 5mm(34)
  • 6mm(31)
  • 8mm(20)
  • 10mm(9)
  • 12mm(3)
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(3)
先端形状
プラス(+)(3)
先端形状
ポジドライブ(2)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端形状
六角(55)
先端形状
四角(1)
全長(mm)
  • 118(3)
  • 125(5)
  • 127(4)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 142(3)
  • 145(4)
  • 165(5)
  • 170(5)
  • 175(5)
  • 180(6)
  • 185(4)
  • 194(6)
  • 204(6)
  • 205(6)
  • 209(5)
  • 210(4)
  • 220(6)
  • 235(7)
  • 282(4)
刃先マグネット
  • あり(3)
  • なし(48)
商品構成
  • セット品(18)
  • 単品(59)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(11)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(43)
  • グリップタイプ金属(1)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
  • あり(1)
  • なし(49)
あり・なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(32)
  • BONDHUS(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • エイト(10)
  • KTC(8)
  • TRUSCO(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • エンジニア(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ANEX(3)
  • Wera(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ワイズ(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • Beta(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エイト・KTC・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・エンジニア・BAHCO(バーコ)・ANEX・Wera・BOSCH(ボッシュ)・ワイズ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・STAHLWILLE(スタビレー)・Beta・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
1.27mm(6)
1.5mm(22)
2mm(30)
2.5mm(31)
3mm(38)
4mm(36)
5mm(34)
6mm(31)
8mm(20)
10mm(9)
先端サイズをもっと見る
六角レンチドライバー ANEX六角レンチドライバーANEX(32件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 六角タイプ モノタロウドライバー 六角タイプモノタロウ(52件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチドライバー ANEXボールポイント六角レンチドライバーANEX(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバー TRUSCOボールポイントドライバーTRUSCO(7件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー表面処理黒染め材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー Wera六角棒ドライバーWera(9件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番395-4820質量(g)186材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー エンジニア六角ドライバーエンジニア(19件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。
用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー エクストラロング BONDHUSボールポイント・ドライバー エクストラロングBONDHUS(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボールポイント六角棒ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
六角棒ドライバー エイト六角棒ドライバーエイト(5件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera352 ボールポイントヘキサゴンドライバーWera(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角棒ドライバー ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒グリップドライバー TRUSCOボールポイント六角棒グリップドライバーTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
種類ボールポイントドライバー適合規格DIN規格適合品(ドイツ工業規格)表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ セット TRUSCOTハンドルボールポイント六角棒レンチ セットTRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。ボールポイント部は片角約25゜まで傾斜させて作業ができます。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。付属品スタンドトラスコ品番577-0847セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質軸:クロムバナジウム鋼、ハンドル:ABS樹脂タイプT型先端形状六角商品構成セット品先端サイズ(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
樹脂柄ヘキサゴンドライバ KTC樹脂柄ヘキサゴンドライバKTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
819税込901
1本
当日出荷から翌日出荷
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット ワイズスーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセットワイズ
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
パワーグリップボールポイントドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボールポイントドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749税込824
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントヘキサゴンにドライバータイプが新登場!角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。力が入れやすいグリップ形状で、グリップには一目でわかるサイズを表記。
用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。グリップ径(Φmm)34材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きプラスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きプラスドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
6,698税込7,368
1セット(20本)
当日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズのボールポイント六角棒レンチがそれぞれ10本ずつはいったセットです。
トラスコ品番818-3234質量(g)974タイプスタンダード種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成セット品刃先マグネットなし
六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS六角ボルスター付きマイナスドライバーBONDHUS
819税込901
1個
当日出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントドライバーセット TRUSCOボールポイントドライバーセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット(8本組)
当日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
トラスコ品番415-8920質量(g)987材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバーセット エンジニア六角ドライバーセットエンジニア
769税込846
1セット(4本組)
当日出荷
軸はクロムモリブデン鋼です。携帯に便利なケース入りです。
用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-7147質量(g)57材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角ドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
ボールポイント 六角棒 ドライバー エイトボールポイント 六角棒 ドライバーエイト(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ KTC樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバKTC
1,798税込1,978
1本
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
商品構成単品
六角ドライバ(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ドライバ(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを保持できるドライバです。 先端部に注入されたナイロン樹脂と六角穴との摩擦により、作業中のねじの落下を防止します。 先端部はボールポイントを採用しているため、六角穴に対して最大25°の角度に傾けて使用できます。 磁力を利用した保持方式とは異なり、ねじの材質を問いません。また、先端部に磁力による異物の付着がありません。 深いざぐり穴や手の届かない箇所にあるねじを取り出す際にも有効です。
用途機器・装置・車両などの組立・整備で、ねじを手で保持できない狭所に材質(軸)(軸部*1)合金鋼/リン酸亜鉛皮膜材質(グリップ)(グリップ芯部)ポリプロピレン商品構成単品
ボールポイント 六角棒 ドライバー エイトボールポイント 六角棒 ドライバーエイト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ドライバー エイトテーパーヘッド 六角棒ドライバーエイト(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ドライバー/ボールポイントドライバー