絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 3.3(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 11.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(10)
全長(mm)
- 65
- 60(33)
- 70(14)
- 73(12)
- 79(12)
- 80(25)
- 85(14)
- 89(15)
- 90(13)
- 91(15)
- 94(14)
- 95(22)
- 99(15)
- 100(22)
- 105(13)
- 108(16)
- 110(48)
- 117(14)
- 118(14)
- 125(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
- 15(6)
- 25(1)
- 26(2)
- 29(1)
- 34(1)
- 36(1)
15・25・26・29・34・36
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- EFFORT(エホート)(7)
- GREAT TOOL(1)
- NACHI(不二越)(3)
- RELIEF(2)
- Super(1)
- ユニーズ(1)
モノタロウ・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・NACHI(不二越)・RELIEF・Super・ユニーズ
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.5(2)
9(2)
9.5(2)
10(2)
10.5(2)
11(2)
11.5(2)
12(2)
12.5(2)
13(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

六角軸ショートドリル TiNコート
(21件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。用途鉄、アルミ等の穴あけ材質HSS表面処理TiNコーティング適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ショートドリル(チタンコーティング)
RELIEF(98件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組
NACHI(不二越)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
六角軸鉄工ドリルSwift Precision
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ショートタイプ下穴錐セット
GREAT TOOL¥1,898税込¥2,0881セット(6本)当日出荷ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779~税込¥857~1本当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥699~税込¥769~1本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.5x10.0
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 4.0x10.5
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 4.0x10.5
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)4.0×10.5(ドリル径4.0/ホルダー径10.5)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.5x10.0
EFFORT(エホート)¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.5×10.0(ドリル径3.5/ホルダー径10.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)2全長(mm)65有効長(mm)29