絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 2.8(4)
  • 3(4)
  • 3.2(4)
  • 3.3(4)
  • 3.4(6)
  • 3.5(6)
  • 3.8(5)
  • 4(5)
  • 4.2(5)
  • 4.5(5)
  • 5(5)
  • 5.5(5)
  • 6(6)
  • 6.5(4)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(9)
全長(mm)
  • 70
  • 60(35)
  • 65(31)
  • 79(16)
  • 80(33)
  • 85(16)
  • 89(16)
  • 90(25)
  • 91(16)
  • 93(16)
  • 95(30)
  • 99(15)
  • 100(25)
  • 105(15)
  • 108(19)
  • 110(55)
  • 117(15)
  • 118(14)
  • 120(14)
  • 125(26)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(12)
表面処理
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 30(4)
  • 38(1)
  • 39(2)
18・20・22・30・38・39
シャンク形状
  • その他(2)
  • エンドミルシャンク(1)
その他・エンドミルシャンク
ブランド
  • GREAT TOOL(1)
  • iHelp(1)
  • JAPPY(1)
  • NACHI(不二越)(3)
  • RELIEF(1)
  • SK11(2)
  • Super(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • ビックツール(1)
  • ミツトモ(1)
  • ユニーズ(1)
  • ライト精機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
GREAT TOOL・iHelp・JAPPY・NACHI(不二越)・RELIEF・SK11・Super・TRUSCO・エスコ・ビックツール・ミツトモ・ユニーズ・ライト精機・三菱マテリアル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(5)
3.4(6)
3.5(6)
3.8(5)
4(5)
4.2(5)
4.5(5)
5(5)
5.5(5)
6(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組

    NACHI(不二越)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
  • 六角軸鉄工ドリルSwift Precision NACHI(不二越)

    六角軸鉄工ドリルSwift Precision

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
    用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数1本
  • 六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ

    六角軸コバルトドリル六式

    ユニーズ(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸ステンショートドリル2P iHelp

    六角軸ステンショートドリル2P

    iHelp
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組合せによリ、快適な切れ味が続きます。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する新設計の刃先です。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂の高速穴あけに。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸対応機種ボール盤・電動ドリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー入数2本六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
  • 六角軸鉄工月光ドリルショート SK11

    六角軸鉄工月光ドリルショート

    SK11(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。鉄は勿論、アルミや樹脂、その他快削材などの穴あけ作業に最適です。
    用途鉄・アルミ・樹脂、その他快削材などの穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 月光ドリル ショートタイプ JAPPY

    月光ドリル ショートタイプ

    JAPPY
    ¥679~税込¥747~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます。鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に。長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!。特許取得の月光先端形状が真円で切る!。長さ70mmのショートタイプ!
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
  • 六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision NACHI(不二越)

    六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision

    NACHI(不二越)
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。
    用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
  • 六角軸 テーパーシートドリル  鉄工用 HSS RELIEF

    六角軸 テーパーシートドリル 鉄工用 HSS

    RELIEF
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    セット内容1本組材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ

    2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1パック
    当日出荷
    用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角軸スリーブレードCo(三枚刃) Super

    六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

    Super
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
    用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
  • 六角軸ショートタップ下穴ドリル ミツトモ

    六角軸ショートタップ下穴ドリル

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質材質:ドリル:HSS鋼シャンク形状エンドミルシャンク
ハイス六角軸ドリル