絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 4.8(2)
- 4.9(1)
- 5(2)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 86
- 60(33)
- 65(15)
- 70(14)
- 73(12)
- 79(12)
- 80(26)
- 85(14)
- 89(15)
- 90(13)
- 91(15)
- 94(14)
- 95(22)
- 99(15)
- 100(22)
- 105(13)
- 108(16)
- 110(48)
- 117(14)
- 118(14)
- 125(20)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(9)
表面処理
- その他(1)
溝長(mm)
- 27(1)
- 29(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 52(2)
27・29・35・40・52
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- GREAT TOOL(1)
- JAPPY(1)
- RELIEF(1)
- Super(1)
- イシハシ精工(4)
- ビックツール(1)
- ベッセル(1)
- ユニーズ(1)
GREAT TOOL・JAPPY・RELIEF・Super・イシハシ精工・ビックツール・ベッセル・ユニーズ
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.4(2)
2.5(2)
2.8(1)
3.2(1)
4.8(2)
4.9(1)
5(2)
5.1(1)
5.2(1)

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥869税込¥9561本当日出荷から4日以内出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルトドリル六式
ユニーズ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥979税込¥1,0771本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥789税込¥8681パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35