絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(2)
材質
- ハイス(2)
全長(mm)
- 69(1)
- 72(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
溝長(mm)
- 12
- 16(16)
- 17(15)
- 20(18)
- 24(23)
- 30(32)
- 33(24)
- 35(24)
- 36(23)
- 39(26)
- 40(20)
- 43(28)
- 45(22)
- 47(20)
- 50(17)
- 52(26)
- 57(27)
- 62(15)
- 65(16)
- 70(21)
- 75(16)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- ベッセル(1)
NACHI(不二越)・ベッセル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(2)

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136