絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.6(3)
- 2.7(2)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 89(2)
- 91(1)
- 93(5)
- 94(1)
- 98.2(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
溝長(mm)
- 37
- 16(16)
- 17(15)
- 18(16)
- 20(20)
- 24(27)
- 30(37)
- 33(26)
- 35(31)
- 36(25)
- 39(28)
- 40(24)
- 43(30)
- 45(31)
- 47(22)
- 50(24)
- 52(28)
- 57(28)
- 65(17)
- 70(21)
- 75(15)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- その他(1)
その他
ブランド
- EFFORT(エホート)(5)
- アックスブレーン(1)
- イシハシ精工(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 大西工業(1)
EFFORT(エホート)・アックスブレーン・イシハシ精工・三菱マテリアル・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.6(3)
2.7(2)
3.3(1)
3.8(1)
4(1)

六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
コバルト六角軸ドリルボーイ
アックスブレーン¥859税込¥9451個3日以内出荷充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(mm)6.35
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.3mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.3全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.2mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.0mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.4mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.4全長(mm)93有効長(mm)37
エホート 六角軸鉄工ドリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥469税込¥5161本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)93有効長(mm)37
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥789税込¥8681パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35