絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(5)
- 4.1(2)
- 4.2(4)
- 4.3(2)
- 5.1(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(7)
全長(mm)
- 91(2)
- 95(1)
- 108(5)
- 109(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 114(2)
- 115(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
表面処理
- ノンコーティング(1)
溝長(mm)
- 54
- 16(16)
- 17(15)
- 18(16)
- 20(20)
- 24(27)
- 30(37)
- 33(26)
- 35(31)
- 36(25)
- 39(28)
- 40(23)
- 43(30)
- 45(31)
- 47(22)
- 50(24)
- 52(28)
- 57(28)
- 65(17)
- 70(21)
- 75(15)
- 溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(5)
- イシハシ精工(4)
- エスコ(1)
- ビックツール(1)
- 大西工業(1)
EFFORT(エホート)・イシハシ精工・エスコ・ビックツール・大西工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(5)
4.1(2)
4.2(4)
4.3(2)
5.1(1)

六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.3mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.3全長(mm)114有効長(mm)54
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.6全長(mm)112有効長(mm)54
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.5mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.5全長(mm)109有効長(mm)54
エホート 六角軸コバルト一体型 4.2mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4.2全長(mm)91有効長(mm)54
エホート 六角軸コバルト一体型 4.0mm
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)4全長(mm)91有効長(mm)54
IS 六角軸正宗ドリル 4.3mm
イシハシ精工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。用途被削材:一般鋼からステンレスまでトラスコ品番500-1951材質高速度鋼(HSS)質量(g)22刃長(mm)54シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4.3
六角軸正宗ドリル
イシハシ精工¥999税込¥1,0991パック当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼シャンク径(Φmm)6.35