絞り込み
ブランド
- EFFORT(エホート)(3)
- NACHI(不二越)(4)
- RELIEF(2)
- エスコ(2)
- トップ工業(2)
- ベッセル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 大見工業(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(5)
- 2.1(3)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 2.7(2)
- 2.8(3)
- 2.9(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.2(2)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 4.1(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(9)
全長(mm)
- 79
- 60(35)
- 65(31)
- 70(17)
- 80(34)
- 85(16)
- 89(16)
- 90(25)
- 91(16)
- 93(16)
- 95(30)
- 99(15)
- 100(25)
- 105(15)
- 108(19)
- 110(55)
- 117(15)
- 118(14)
- 120(14)
- 125(26)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(10)
溝長(mm)
- 18(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(5)
- 30(1)
- 31(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 70(1)
18・21・22・24・30・31・42・45・70
シャンク形状
- その他(4)
その他
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(15)
- 1,500-10,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(5)
2.1(3)
2.7(2)
2.8(3)
2.9(2)
3(2)
3.1(2)
3.2(2)
4(1)
4.1(1)

鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
六角シャンクコバルトドリル
トップ工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
エホート 六角軸コバルト一体型 3.3mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.3全長(mm)79有効長(mm)45
エホート 六角軸コバルト一体型 3.2mm
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)3.2全長(mm)79有効長(mm)42
エホート 六角軸鉄工ドリル 1.8mm
EFFORT(エホート)¥429税込¥4721本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)1.8全長(mm)79有効長(mm)22